絞り込み
ブランド
  • アトー
  • モノタロウ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(1,064)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • 林純薬工業(287)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(98)
  • BIORAD(72)
  • Signalway Antibody(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • 山桂産業(18)
  • PRESI(14)
  • アズワン(11)
  • 米山薬品工業(8)
  • 鈴研(7)
  • 三商(6)
  • 日油(6)
  • ニッタ(5)
  • ケニス(5)
  • 大一産業(5)
  • 小堺製薬(5)
  • コニシ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」 アトー

    電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」

    アトー
    167,999税込184,799
    1セット
    欠品中
    電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
    仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490適合ウェスタンブロッティング電源100~240V,50/60Hz本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)アズワン品番62-8149-19危険物の類別非危険物
試薬