絞り込み
ブランド
- アトー
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,213)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(887)
- 三商(798)
- フロンケミカル(651)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(584)
- アラム(362)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(331)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(313)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(287)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(185)
- ブランドをもっと見る

ペリスタポンプ
アトー¥97,999~税込¥107,799~1個当日出荷から33日以内出荷「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
ペリスタポンプ
アトー¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし本体寸法(mm)W110×D150×H180モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%流路数1流路外部コントロール端子なし
チュービング「ペリスタポンプ」
アトー¥159,800~税込¥175,780~1セット欠品中ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」
アトー¥167,999税込¥184,7991セット欠品中電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490適合ウェスタンブロッティング電源100~240V,50/60Hz本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)アズワン品番62-8149-19危険物の類別非危険物
























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)