絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- Merck(メルクミリポア)(1,064)
- シグマアルドリッチ(328)
- 林純薬工業(281)
- 東亜DKK(98)
- BIORAD(72)
- Signalway Antibody(48)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 山桂産業(18)
- PRESI(14)
- アズワン(11)
- 米山薬品工業(8)
- 鈴研(7)
- 三商(6)
- 日油(6)
- ニッタ(5)
- ケニス(5)
- 大一産業(5)
- 小堺製薬(5)
- コニシ(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「種類」から絞り込む

シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid
TGK(東京硝子器械)¥15,700~税込¥17,270~1缶当日出荷から4日以内出荷シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。容量(kg)1温度範囲(℃)-60~250危険物の類別非危険物