バケツ・バケツ型密閉容器とは、液体や粉体物などの運搬や保管などに使用される容器です。密閉できるフタがついているものと、フタなしのものがあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどプラスチック製のものや、ステンレスやトタンなど金属製のものなど材質は様々です。例えば、金属などの材質の中には、塩素系の洗剤や薬品では錆が発生する場合もありますので、使用目的に従って材質を選びます。形は円筒状タイプや四角タイプなどがあり、容量も様々な種類が見られます。
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • サンペール サンコー(三甲)

    サンペール

    サンコー(三甲)(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
    用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
  • トスロン密閉容器 丸形 トスロン

    トスロン密閉容器 丸形

    トスロン(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
    用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
  • サンペール用 フタ サンコー(三甲)

    サンペール用 フタ

    サンコー(三甲)(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
    耐熱温度(℃)-20~+60
  • パッカー TGK(東京硝子器械)

    パッカー

    TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
  • プラペール DICプラスチック

    プラペール

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)ホワイトフタの有無あり
  • HDPE密閉タンク アズワン

    HDPE密閉タンク

    アズワン(14件のレビュー)
    3,270税込3,597
    1個
    当日出荷
    フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
    上部外径(Φmm)302
  • 小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
  • SA ステンレス製溶接バケツ TKG

    SA ステンレス製溶接バケツ

    TKG(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 丸型パッカー 伸和

    丸型パッカー

    伸和(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
    材質HDPE形状丸型取手ありフタの有無あり
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ダイテナー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
    用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質HDPE材質(取手)スチール内径(mm)289フタの有無なし
  • 高密閉型ポリ容器 エスコ

    高密閉型ポリ容器

    エスコ(6件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
  • サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)

    サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質PE乳白色フタの有無あり
  • 密閉タンク(角型) トスロン

    密閉タンク(角型)

    トスロン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
    用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。材質高密度ポリエチレン形状角型高さ(mm)250容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08フタの有無あり
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    口付バケツ(NT)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
  • 18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事)

    18-8 溶接 バケツ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • AS ミニバケツ TKG

    AS ミニバケツ

    TKG
    309税込340
    1個
    当日出荷
    密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。
    容量(mL)1200高さ(mm)130底径(Φmm)105直径×高さ(mm)120×130TKG品番9-0969-0801
  • トスロン密閉タンク用 オープナー トスロン

    トスロン密閉タンク用 オープナー

    トスロン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-63-21アズワン品番5-060-07
  • 丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル トスロン

    丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル

    トスロン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
    材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
  • 計量バケツ PRO-TEN(プロテン) tab.

    計量バケツ PRO-TEN(プロテン)

    tab.
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    視認性と正確性を追求したプロが選ぶ計量器。メモリには耐光インクを使用し、強い日差しの下でも高い視認性を発揮します。計量器としては大容量の10L まで計量できます。取っ手弦には錆びにくいステンレスを使用し衛生面も安心です。スムーズな2 段注ぎ口やしっかり握れるオーバルグリップは計量・調合後の移し替え作業の負担を軽減します。
    用途レベリング材の混合水や薬剤など正確な計量作業。園芸肥料のような粒状物の計量にも使用いただけます。材質(取っ手弦)ステンレス材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.5本体質量(g)580材質(グリップ)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×295×325耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-5
  • トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ トスロン

    トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ

    トスロン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)

    目盛付きバケツ (LDPE)

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
    材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
  • KM ステンレス ミニ バケツ EBM(江部松商事)

    KM ステンレス ミニ バケツ

    EBM(江部松商事)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • パッカー(角型) ケニス

    パッカー(角型)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)60
  • 18-8ステンレスバケット A型つる付 TRUSCO

    18-8ステンレスバケット A型つる付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
  • 18-8バケット用蓋(全サイズ共通) ミネックスメタル

    18-8バケット用蓋(全サイズ共通)

    ミネックスメタル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合13~18L用材質18-8ステンレス厚さ(mm)約18外径(Φmm)約305パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0194-1401TKG品番(2017)6-0182-1501
  • 密封パック容器 GA(グリーンエース)

    密封パック容器

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高密封性の容器です。
    材質PP耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8目盛付バケツ(ニギリステン) SUGICO(スギコ)

    18-8目盛付バケツ(ニギリステン)

    SUGICO(スギコ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304取手ワイヤーバネ把手フタの有無なし
  • ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ダイテナー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
    用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質HDPE高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径×高さH(Φmm×mm)302×243外径(Φmm)302材質(取手)スチール内径(mm)289
  • パッカー(丸型) ケニス

    パッカー(丸型)

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
    材質HDPE形状丸型取手あり
  • ポリカバケツ 三商

    ポリカバケツ

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。
    材質(本体)PC区分4●容量(L)12.7本体寸法(mm)Φ294×H268材質(フタ)PC材質(パッキン)エラストマーフタ寸法(mm)Φ310×H25フタの有無あり
  • 小型密閉容器 サンペール 三商

    小型密閉容器 サンペール

    三商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    遮光性のある黒色容器。中栓付。
    材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE区分4
  • ステンレスふるい75×20 蓋用パッキン サンポー

    ステンレスふるい75×20 蓋用パッキン

    サンポー
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番5-3294-55-01
  • ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ用蓋適用サイズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
  • 折りたたみバケツ 10L ウィキャン

    折りたたみバケツ 10L

    ウィキャン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納 最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍 防災グッズとしても備えておきたいバケツ 水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き
    仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20~80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く)材質PP・TPRグレー耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20アズワン品番68-4067-86
  • 18-8プレスバケツ(目盛付)バネ把手 大屋金属

    18-8プレスバケツ(目盛付)バネ把手

    大屋金属
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • 18-8(SUS304) バケツ(プレス) クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) バケツ(プレス)

    クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別目盛付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • プレインカバー 大日製罐(DIC)

    プレインカバー

    大日製罐(DIC)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。 蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。 手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
    用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など適合本体16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)32質量(g)300外径(mm)Φ317パッキン
  • SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋 TKG

    SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋

    TKG(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型密閉容器特集
おすすめ人気ランキング
バケツ/バケツ型密閉容器