絞り込み
容量(L)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(3)
材質
- スチール(1)
- その他(4)
ブランド
- TSP(太陽シールパック)
- EBM(江部松商事)(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(39)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- TRUSCO(7)
- アズワン(10)
- エスコ(14)
- クローバー(大屋製作所)(9)
- サンコー(三甲)(28)
- トスロン(7)
- ヒマラヤ化学工業所(12)
- ミネックスメタル(9)
- 三商(9)
- 大日製罐(DIC)(3)
- 寿金属工業(11)
- 弁慶(本間冬治工業)(7)
- 森中製作所(14)
- 玉虎堂製作所(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む
40~50未満(1)
60~70未満(2)
70~80未満(1)
100~200未満(3)

オールファイバードラムAF-2タイプ
TSP(太陽シールパック)¥3,998税込¥4,3981本11日以内出荷全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5色茶高さ(mm)870容量(L)130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870
”ファイバードラムSタイプ”
TSP(太陽シールパック)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)。UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)。本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番114-6613材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板色茶高さ(mm)560容量(L)60内高(mm)520内径(mm)395直径(mm)409外高(mm)560
”オールファイバードラムF1タイプ”
TSP(太陽シールパック)¥2,498~税込¥2,748~1本10日以内出荷本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶
”オールファイバードラムF3タイプ”
TSP(太陽シールパック)¥2,898~税込¥3,188~1本10日以内出荷全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。上フタに帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。(別注品対応)用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら