絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • NEEDS(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • SIGMA(シグマ)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • Max Factory(3)
  • カストロール(2)
  • プロト(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • MECHADOCK(2)
  • スズキ(1)
  • ホンダ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • RAMCO(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • MAXIMA(1)
  • A.S.H(1)
容量(L)
  • 1(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOから絞り込む
モト 2  テック elf MOTOモト 2 テックelf MOTO(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
欠品中
スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。 化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。 優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。 特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。 分離・混合両用。
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
MOTO 2 OFF ROAD elf MOTOMOTO 2 OFF ROADelf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
3日以内出荷
二輪車用エンジンオイル2サイクルエンジンオイルMOTO 2 シリーズMOTO 2 OFF ROAD(モト 2 オフロード)オフロードからオンロード、街乗りからスポーツ走行までマルチに対応。分離・混合両用の2ストロークエンジン用セミシンセティックオイル。ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・耐熱性に優れたベースオイルと添加剤の配合により、混合気をクリーンに燃焼させデポジットの発生を防ぎます。・厳選された添加剤でエンジンパーツの摩耗を防止、エンジンの寿命を延ばしてパワーも維持します。・混合給油式の場合は、車両メーカーの取扱説明書で混合比を確認の上でご使用ください。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 30・JASO: FD・API: TC・ISO: L-EGD・100%化学合成油・分離・混合用2 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度#30使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 2 TECH elf MOTOMOTO 2 TECHelf MOTO
2,998税込3,298
1本(1L)
3日以内出荷
二輪車用エンジンオイル2サイクルエンジンオイルMOTO 2 シリーズMOTO 2 TECH(モト2テック)パンチの効いたレスポンスで過酷な状況にも対応。エンジン保護性能と清浄性能に優れたシンセティックオイル。ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・厳選された添加剤の配合で卓越した潤滑性能を発揮、過酷な状況でもエンジンパワーを向上させます。・優れた清浄性能でエンジンパーツをクリーンに保ち摩擦を低減します。・強靭な油膜を形成して耐摩耗性を高め、エンジンノイズの低減を実現します。・生分解性能に優れた基油を配合することにより、有害で環境に悪影響を与える排出物を減らします。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 30・JASO: FD・API: TC・ISO: L-EGD・100%化学合成油・分離・混合用・2 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度#30使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル