2ページ目: 2サイクルオイル

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOから絞り込む
KART GRANDPRIX 2T MOTULKART GRANDPRIX 2TMOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。 23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。 ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。
用途2サイクルレーシングカート専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2Tスモークレス(2サイクルオイル) GENTS(ジェンツ)2Tスモークレス(2サイクルオイル)GENTS(ジェンツ)(4件のレビュー)
689税込758
1缶(1L)
4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スーパー2T(2サイクルオイル) GENTS(ジェンツ)スーパー2T(2サイクルオイル)GENTS(ジェンツ)(5件のレビュー)
739税込813
1缶(1L)
5日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119 プロトバイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119プロト
448税込493
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0119天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色材質[素材]:天然繊維(綿)使用箇所:廃油処理内容量[数量]:1個付属品:タイラップ備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください関連商品:品番:PGR0118
仕様【関連商品】品番:PGR0118付属品タイラップ材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
2サイクルエンジンオイル Max Factory2サイクルエンジンオイルMax Factory
19,980税込21,978
1ケース(4L×6缶)
4日以内出荷
ケムリの少ないFCグレードの分離・混合両用2サイクルオイル(赤色)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル Max Factory2サイクルエンジンオイルMax Factory
19,980税込21,978
1ケース(4L×6缶)
6日以内出荷
ケムリの少ないFCグレードの分離・混合両用2サイクルオイル(緑色)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2st専用 混合専用 speedHeartリバーレ 2st専用 混合専用speedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
15日以内出荷
スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。
用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
コスモ リオ2サイクル コスモ石油コスモ リオ2サイクルコスモ石油
15,980税込17,578
1箱(500mL×30本)
3日以内出荷
幅広い2サイクルガソリンエンジン車両に優れた性能を発揮します。JASO規格FC認定品です。優れた潤滑性を備えています。優れた清浄性を有しています。排気ガスの白煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。仕様硫酸灰分mass%:0.05(目視)緑色系引火点(℃)100(COC)流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)(4054.36 / (1008.915危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)1.14
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービルスタンダードエクストラ2サイクルオイルFDエクソンモービル
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ 2サイクル オイルR コスモ石油コスモ 2サイクル オイルRコスモ石油
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。レッド引火点(℃)128流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数126密度(g/cm3 at15℃)0.8773危険物の性状非水溶性
2サイクルスピード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)2サイクルスピードENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(1L×20缶)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
キャスター927 2ST MAXIMAキャスター927 2STMAXIMA
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
キャスターオイル(ひまし油)をベースにエステルを強化した2ストロークエンジンオイル。過酷なコンディション下でも最大限の性能と保護を実現。炭化や蒸発に強い配合が、表面に積極的に作用するエステルと精製度の高いキャスターオイルを組み合わせ、優れた油膜保持と密着性を発揮。シリンダー内壁や軸受部など、重要な箇所を確実に保護。独自の無灰添加剤システムにより、ガム質の生成や腐食、デポジットを防ぎ、エンジンをクリーンに維持。燃焼時には、ひまし油(キャスターオイル)特有の甘い香りを漂わせる。
用途すべてのキャブレター式2ストロークガソリンエンジンに対応混合給油(プレミックス)専用分離給油(オイルインジェクション)には使用不可高性能用途向けに設計各メーカー指定の混合比で安全に使用可能成分化学合成油+植物油内容量(L)1危険物の類別非危険物
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
9日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
8日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ホンダ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ホンダMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
9日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキNEEDS
15,980税込17,578
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハNEEDS
16,980税込18,678
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ホンダ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ホンダNEEDS
15,980税込17,578
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクストラ2T(FD) エクソンモービルエクストラ2T(FD)エクソンモービル(24件のレビュー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
翌々日出荷
仕様TISI/クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APITCISO規格E-GC危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
用途二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラK2 MAXIMAフォーミュラK2MAXIMA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個(1L)ほか
6日以内出荷
2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス)FORMULA 2TMOTOREX(モトレックス)
3,398税込3,738
1缶(1L)
3日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)部分合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤
JASO規格FCAPITC
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービルスタンダードエクストラ2サイクルオイルFDエクソンモービル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
MOBIL EXTRA 2T エクソンモービルMOBIL EXTRA 2Tエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(200L)
3日以内出荷
用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル