絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SIGMA(シグマ)(4)
- NEEDS(3)
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- ホンダ(2)
- プロト(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- MECHADOCK(2)
- スズキ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- カストロール(1)
- エクソンモービル(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- MAXIMA(マキシマ)(1)
- speedHeart(1)
- Max Factory(1)
エコロジープロダクト
「JASO」から絞り込む

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(364件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
NEEDS(136件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1L)当日出荷JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーRS(化学合成)
YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)当日出荷高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
シンセティックゾイル 2サイクル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1L)当日出荷2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T
カストロール(154件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(0.5L)欠品中シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2 FB
SIGMA(シグマ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本(1L)当日出荷エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02
スズキ(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)欠品中2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル業務用
SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(1L)ほか当日出荷刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル(スモークレス)
SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)¥929税込¥1,0221缶(1L)当日出荷シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル パウチ
Max Factory(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1L)当日出荷廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。混合・分離給油両方に使用可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2スペシャル
SIGMA(シグマ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(1L)欠品中スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。 2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。 また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Motorbike 2T Street
LIQUI MOLY¥2,698税込¥2,9681本(1L)8日以内出荷あらゆるコンディションで最高のエンジンパフォーマンスを発揮し、確実に保護をする、セミシンセティックオイル。潤滑性能、保護性能、清浄性能に優れ、マフラーからの煙も減少させます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。サーキット走行~街乗り、スポーツバイク~スクーターなど、すべての2サイクルバイクにお勧めです。混合・分離給油共に使用可能。(混合の場合は最大50:1でご使用ください。)触媒付車両にも最適です。【性能】。潤滑・清浄に優れ、白煙も減少用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類セミ・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLAPITCJASO規格FC危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ
NEEDS¥19,980税込¥21,9781個(1L×20本)9日以内出荷スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。用途2サイクルエンジンオイル色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1L)7日以内出荷100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
UTC全車共通2サイクルオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(33件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(1L)4日以内出荷国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118
プロト¥369税込¥4061個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0118。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0119付属品タイラップ仕様【関連商品】品番:PGR0119材質天然繊維(綿)色段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
リバーレ 2st専用 混合専用
speedHeart¥4,798税込¥5,2781本(1L)19日以内出荷スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T
MOTOREX(モトレックス)¥3,398税込¥3,7381缶(1L)5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)。部分合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤 。APITCJASO規格FC
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD
エクソンモービル(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(4L)5日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119
プロト¥448税込¥4931個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0119。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0118付属品タイラップ仕様【関連商品】品番:PGR0118材質天然繊維(綿)色段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキ
MECHADOCK¥23,980税込¥26,3781個(1L×20本)9日以内出荷FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。用途2サイクルエンジンオイル色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハ
MECHADOCK¥23,980税込¥26,3781個(1L×20本)8日以内出荷FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。用途2サイクルエンジンオイル色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ
NEEDS¥22,980税込¥25,2781個(1L×20本)9日以内出荷スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。用途2サイクルエンジンオイル色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性











































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)