絞り込み
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • elf MOTO(1)
  • MOTUL(1)
SAE
  • 10W-60
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(4)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(10)
  • 10W-30(16)
  • 10W-40(45)
  • 10W-50(10)
  • 15W-50(11)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(1)
  • 50W(1)
  • 60W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
JASO
  • MA(2)
  • MA2(2)
API
  • SG(2)
  • SL(1)
  • SN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(4)
5W-30(2)
5W-40(10)
10W-30(16)
10W-40(45)
10W-50(10)
10W-60
15W-50(11)
20W-50(8)
60W(1)
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 4 レース elf MOTOモト 4 レースelf MOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
5日以内出荷
水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。 優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W60MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1缶(4L)
当日出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル