絞り込み
SAE
- 10W-60
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 5W-30(1)
- 5W-40(8)
- 10W-30(11)
- 10W-40(27)
- 10W-50(9)
- 15W-50(7)
- 20W-40(1)
- 20W-50(7)
- 50(1)
- 50W(1)
- 60W(1)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
JASO
- MA(2)
- MA2(1)
API
- SG(2)
- SP(1)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- LIQUI MOLY(1)
「SAE」から絞り込む
5W-40(8)
10W-30(11)
10W-40(27)
10W-50(9)
10W-60
15W-50(7)
20W-50(7)
50(1)
50W(1)
60W(1)

CROSSPOWER10W60
MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(4L)ほか4日以内出荷最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W60
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race
LIQUI MOLY¥4,198税込¥4,6181本(1L)5日以内出荷世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高回転・高出力なエンジンに最適用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-60JASO規格MA2危険物の性状非水溶性





















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)