絞り込み
ブランド
  • MOTUL(2)
  • BEL-RAY(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • シェルアドバンス(1)
  • speedHeart(1)
SAE
  • 20W-50
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(4)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(10)
  • 10W-30(16)
  • 10W-40(44)
  • 10W-50(10)
  • 10W-60(4)
  • 15W-50(11)
  • 20W-40(1)
  • 20W-60(1)
  • 50W(1)
  • 60W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(2)
JASO
  • MA(1)
  • MA2(2)
API
  • CF(1)
  • SG(1)
  • SJ(1)
  • SL(1)
  • SN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(4)
5W-30(2)
5W-40(10)
10W-30(16)
10W-40(44)
10W-50(10)
10W-60(4)
15W-50(11)
20W-50
60W(1)
7100 4T 20W50 MOTUL7100 4T 20W50MOTUL(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、 特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォートREVTECH(レブテック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
欠品中
エンジンオイル エボリューションエンジン以降
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
3000 PLUS 4T 20W50 MOTUL3000 PLUS 4T 20W50MOTUL(17件のレビュー)
25,900税込28,490
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、 1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ ストロング speedHeartフォーミュラストイック クールズ ストロングspeedHeart
5,798税込6,378
1本(3L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル BEL-RAYV-ツインセミシンセティックモーターオイルBEL-RAY
2,998税込3,298
1本(946mL)
5日以内出荷
半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインモーターオイル BEL-RAYV-ツインモーターオイルBEL-RAY(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
4日以内出荷
最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シェル アドバンス 4T AX5 20W-50 シェルアドバンスシェル アドバンス 4T AX5 20W-50シェルアドバンス
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
選び抜かれた鉱物油をベースオイルとし、20W-50という高く硬い粘度で、空冷エンジンの高温・高負荷にも対応できる高い油膜保持能力を持ったオイルです。ハイレベルな耐久性/高温酸化安定性により長時間の潤滑性能を保ちます。
種類鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル