絞り込み
ブランド
  • REPSOL(7)
  • Gulf(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
SAE
  • 5W-40(2)
  • 5W-50(1)
  • 10W-40(3)
  • 10W-60(1)
  • 15W-50(2)
  • 20W-50(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(6)
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(3)
JASO
  • MA(2)
API
  • CF
  • GL-5(1)
  • MA(22)
  • SE(1)
  • SF(2)
  • SG(30)
  • SH(2)
  • SJ(20)
  • SL(43)
  • SM(13)
  • SN(21)
  • SP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
5W-40(2)
5W-50(1)
10W-40(3)
10W-60(1)
15W-50(2)
20W-50(1)
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カレラ 5W-50 REPSOLカレラ 5W-50REPSOL
取扱い終了
スペイン語でレースを意味するフラッグシップ・オイル レプソル・レーシングチームの培った経験に基づき開発された、 高性能エンジン用100% 化学合成油。より高い低温性能と共に、 優れた酸化安定性と耐摩耗性能を実現。いかなる環境下でも安定した性能を発揮します。 高温での摩耗を防ぐとともに低温流動性を確保する、高粘度指数マルチグレードオイル。 いかなる環境下でも並外れた性能を発揮。 厳選されたフォーミュレーションにより、高い耐摩耗性能と、安定した粘度特性を実現。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カレラ 10W-60 REPSOLカレラ 10W-60REPSOL
取扱い終了
スペイン語でレースを意味するフラッグシップ・オイル PAO/ エステルベースオイルをバランス良く配合した、シンセ ティックオイル。カレラ10W60 は、レプソルがモータースポーツ で培った豊富な経験に基づき開発されました。 ハイパワーエンジン特有のフリクションと摩耗に対し、優れた保 護性能を発揮すると同時に極限まで出力を引き出します。 PAO/エステルの両成分のバランスにより、各性状が劇的に向上、トップレンジモデルに最適。 優れた耐酸化性能とデポジット抑制機能が、高温に達するハイパワーエンジンの清浄性、耐久性を確保。 他の同粘度帯製品と比較して揮発性が低く、オイル消費を抑制。 フリクション低減によりハイパワーエンジンの摩耗を抑え、サービスライフを延長。 高い粘度指数が、低温時の優れた流動性と高温時のエンジン保護性能を実現。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エリート・マルチバルブ 10W-40 REPSOLエリート・マルチバルブ 10W-40REPSOL
取扱い終了
剪断性能と化学安定性が高く、しかもロングライフ 最新のガソリン/ディーゼル・エンジンの要求を満たすべく特に開発された合成ベースの高性能オイル。合成成分の存在によって、優れた化学的安定性を発揮し、卓越した性能がオイル交換のサイクルを延ばします。 せん断性能に優れた合成オイルベースのマルチグレード 低温での粘性が低いため、あらゆる温度下でスタートと潤滑を容易にする 揮発性が低いため、長距離でのオイル消費を減少 鉱物オイルよりも内部での摩擦が少ないため、燃料消費を減少 耐温度性。鉱物オイルよりも長くdetiorationに耐える 泡立ちを最小限に抑えて、鉱物オイルより急速なdeaerationを防ぐ 初期流動性が高いため、油圧バルブタペットシステムを正確に作動させる オイルチェンジの期間が長くなる
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
エリート・ネオ 15W-50 REPSOLエリート・ネオ 15W-50REPSOL
取扱い終了
多走行車におすすめの部分合成油 高温下でのデポジット生成からエンジンを保護し、優れたスラッジ抑制とガスケットへの適合を両立させる技術「3Eテクノロジー」により、長期間エンジンをクリーンに保ちます。多走行車またはLPGまたは天然ガス(CNG/VNG)を燃料とする車などの高い温度からより多くの保護を必要とするエンジンに、また、DPFが装備されていないガソリン車、ディーゼル車に対応します。 密封性を高めオイル消費を減らし、安定したパフォーマンスを発揮 優れた密封性と安定性を長期間維持
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エリート・コンペティション 5W-40 REPSOLエリート・コンペティション 5W-40REPSOL
取扱い終了
欧州のメーカーもベストチョイスオイルに推薦 過酷でコンディションが変わりやすいサーキットにおける、レプソルレーシングチームの豊富な経験から生まれました。ポルシェ、メルセデス・ベンツ、アウディなどの最先端で要求の厳しいエンジンへのベストチョイスとして推奨を受けています。可能な限り効果的にパフォーマンスを引き出し、燃料消費を最適化し、フリクションを抑えてエンジンを保護します。 高い剪断安定性を持つ、シンセティックマルチグレードオイル エンジンスタートを容易にし、摩耗を最小限に抑える優れた低温流動性 オイル消費を抑制する低揮発性 完璧なエンジンパーツの洗浄を確実にする、優れた清浄分散力 低温・高温双方における並外れた性能 高い熱酸化安定性
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
エリート・エボリューション 5W-40 REPSOLエリート・エボリューション 5W-40REPSOL
取扱い終了
厳しい排ガス規制に合わせた環境対応の最先端 特に排出ガス処理装置を装備した車両及び、BMWおよびメルセデスベンツのユーロ4エンジン向けの最も厳しい要求を満たすよう設計された、最高品質の化学合成油です。低灰分フォーミュレーションは最新技術エンジンに適すると同時に有害物質の排出を抑え、環境的利点を高めます。 ターボチャージャーの有無にかかわらず、排出ガス処理装置を装備したガソリン及びディーゼル車両に推奨。 高品質添加剤配合により、省燃費に貢献すると同時に高性能エンジンに必要な摩耗保護性能を保持。 化学合成ベースオイルの採用と粘度特性強化の結果、燃料消費を削減。 エンジン洗浄を犠牲にすることなく優れたロングドレイン性を実現。優れた低温粘度がスタート時のオイル回りを強化し、油膜生成時間と摩耗レベルを低減。 低灰分はDPFのような排出削減新技術の要求に合致し、従来オイルよりも環境保全に貢献。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B3、A3/B4、C3危険物の性状非水溶性
エリート・インジェクション 10W-40 REPSOLエリート・インジェクション 10W-40REPSOL
取扱い終了
幅広い車種に適合するマルチパーパスオイル このオイルの特別な配合はエンジン清浄性を高め、コールドスタートの改善と有害デポジットの生成防止すべてを確実にし、摩耗と腐食からエンジンを保護します。 優れた粘度指数のマルチグレードオイル。 添加剤が高温下ではオイルを密集させて摩耗を減少させ、低温下では流動性を維持。保護性能を最適化し、エンジンの寿命を延長。 清浄分散剤含有により、エンジンを長期間クリーンに保ち信頼性の高い運転を実現。 化学分解に対する高い耐性が、エンジン内部のデポジット、有害スラッジの生成と高温部にできる油膜切れを低減。 優れた熱酸化安定性を発揮。 摩耗系添加剤の改良による、摩耗の最小化および、メンテナンスコストを低減。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
ガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50 Gulfガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50Gulf(10件のレビュー)
取扱い終了
大排気量バイク向けエンジンオイルです。400cc以上の大型バイクにご使用いただけます。 SL-CF/MA・高粘度を希望する四輪車(旧車、輸入車)にご使用いただけます。
用途大型バイク(400cc~)及び4輪(旧車/輸入車)用引火点(℃)232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数160APISL-CFSAE15W-50ベースオイル鉱物油JASO規格MA動粘度(cSt)(40℃)135.0、(100℃)19.0危険物の性状非水溶性
ガルフ ブレイズ SL/CF 10W-40 Gulfガルフ ブレイズ SL/CF 10W-40Gulf(3件のレビュー)
取扱い終了
二輪・四輪共用。 小型/中型バイクや大型スクーター向けエンジンオイルです。 125ccから400ccまでのスポーツバイクにご使用いただけます。 四輪車(低年式車、旧車、輸入車)にご使用いただけます。
用途小型、中型バイク(125cc~400cc)及び4輪(低年式車/旧車/輸入車)用引火点(℃)226危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数163APISL-CFSAE10W-40ベースオイル鉱物油JASO規格MA動粘度(cSt)(40℃)97.2、(100℃)15.1危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル