絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

圧力計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2色赤使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
ゲージアダプタ
アサダ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。トラスコ品番852-1086接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-17
R410A/R32 マニホールドパッキン
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881パック(2個)4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
サービスポートプロテクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
Slim Mini マニホールドゲージ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷厚みのある握りやすいハンドルです。仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
1410-CMB用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。質量(g)18
ゲージアダプタ 90°
アサダ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281パック(2個)4日以内出荷高圧・低圧バルブ用各1個ずつ入ってます。用途TA120T-11専用
700-DPA専用ゲージバー
BBKテクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8








![[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472424-250901-02.jpg)









![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)



![[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472327-260327-02.jpg)