絞り込み
冷媒の種類
- R11
- R12(137)
- R13(8)
- R22(141)
- R23(8)
- R32(152)
- R134a(127)
- R290(10)
- R401A(8)
- R404A(143)
- R407C(141)
- R408A(8)
- R409A(8)
- R410A(224)
- R448A(8)
- R500(14)
- R502(127)
- R507A(64)
- R1234yf(9)
- その他(104)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(7)

R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
4バルブデジタルマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付。 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 3/8”真空ポート、ホース採用で大型機器の真空引きに威力を発揮します。 真空ポートと冷媒ボンベ用ポートが分かれることにより、エアパージする必要が無く、効率的に真空充填作業が行えます。 衝撃に強いタフボディ採用。仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、150cm3/8真空用ホース、アルミケース、真空センサー取付用チーズ、真空用ホース用1/4メス×3/8オスアダプタ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
2バルブデジタルマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 衝撃に強いタフボディ採用。仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、アルミケース、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、真空センサー取付用チーズ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー
イチネンTASCO取扱い終了各種(51種類)の冷媒の飽和温度・飽和圧力が瞬時に表示できます。 温度により圧力換算ができるのでゲージマニホールドを接続しなくても空調冷凍機器などの運転圧力状態が分かります。質量(g)約60電源リチウム電源(CR2032 3V)寸法(幅W×長さL)(mm)48×115機能オートパワーオフ表示内容冷媒種類(51種類)/圧力(MPa、BAR、PSI)/温度(℃、゜F)冷媒R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R218、R290、R176、R401A、R407B、R407C、R407D、R408A、A409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
多機能型デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO取扱い終了"R410A、R407C、R22、R134aなど、61種の冷媒の圧力、飽和温度がデジタル表示できます。 熱電対式の丈夫な真空センサー付のため、デジタルで正確な真空度確認ができます。 クランプ型温度センサー付なので、配管などの温度計測ができ、スーパーヒートなどの確認に最適です。 バックライト機能で、暗い場所柄の表示読取も安心。 オートオフ(10分間)機能付。"セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、専用ケース電源006P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示連続使用時間(時間)25機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット 61種の冷媒の圧力、飽和温度に加え、スーパーヒート温度・真空度も表示。データロガー機能でパソコンにグラフで一発表示。 現在問題となっているフロンガスのリークの管理に使用できます。 1秒単位でのデータ取得で、急な圧力変化等をすべて把握することができます。 真空、冷媒充填の独立したバルブを持ち、真空チェック度、ホースの継ぎ換えの必要がありません。セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、ACアダプター、専用ケース電源ACアダプター、0.06P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744