曜日別特売

冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー

冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー - イチネンTASCO

各種(51種類)の冷媒の飽和温度・飽和圧力が瞬時に表示できます。
温度により圧力換算ができるのでゲージマニホールドを接続しなくても空調冷凍機器などの運転圧力状態が分かります。

質量(g)
約60
電源
リチウム電源(CR2032 3V)
寸法(幅W×長さL)(mm)
48×115
機能
オートパワーオフ
表示内容
冷媒種類(51種類)/圧力(MPa、BAR、PSI)/温度(℃、゜F)
冷媒
R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R218、R290、R176、R401A、R407B、R407C、R407D、R408A、A409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35225127TA129AA
¥7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする