曜日別特売

多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット

多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット - イチネンTASCO

多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット
61種の冷媒の圧力、飽和温度に加え、スーパーヒート温度・真空度も表示。データロガー機能でパソコンにグラフで一発表示。
現在問題となっているフロンガスのリークの管理に使用できます。
1秒単位でのデータ取得で、急な圧力変化等をすべて把握することができます。
真空、冷媒充填の独立したバルブを持ち、真空チェック度、ホースの継ぎ換えの必要がありません。

セット内容
本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、ACアダプター、専用ケース
電源
ACアダプター、0.06P(9V)×1
最高使用圧力(MPa)
~5
分解能
[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示
機能
オートオフ、ELバックライト
使用環境温度(℃)
0~40
表示単位
(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換
温度分解能(℃)
1
冷媒
(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
内容量
1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222652TA122ZA1/4フレアポート
¥156,000
取扱い終了
返品不可
35222661TA122ZB5/16触れアポート(R410A)
¥156,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする