多機能型デジタルゲージマニホールド
"R410A、R407C、R22、R134aなど、61種の冷媒の圧力、飽和温度がデジタル表示できます。
熱電対式の丈夫な真空センサー付のため、デジタルで正確な真空度確認ができます。
クランプ型温度センサー付なので、配管などの温度計測ができ、スーパーヒートなどの確認に最適です。
バックライト機能で、暗い場所柄の表示読取も安心。
オートオフ(10分間)機能付。"
- セット内容
- 本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、専用ケース
- 電源
- 006P(9V)×1
- 最高使用圧力(MPa)
- ~5
- 分解能
- [圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示
- 連続使用時間(時間)
- 25
- 機能
- オートオフ、ELバックライト
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 表示単位
- (圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換
- 温度分解能(℃)
- 1
- 冷媒
- (対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
- 内容量
- 1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。マニホールド の新着商品
カテゴリ



















