カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R134a
- CFC(2)
- HCFC(2)
- HFC(2)
- R11(3)
- R12(71)
- R22(73)
- R32(107)
- R290(3)
- R404A(94)
- R407C(87)
- R410A(125)
- R448A(8)
- R449A(8)
- R463A(9)
- R500(6)
- R502(66)
- R507A(43)
- R1234yf(5)
- その他(58)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
- BBKテクノロジーズ(3)
- JTC(1)
- アサダ(13)
- イチネンTASCO(35)
- エスコ(5)

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a



R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷新冷媒用ロングチャージホースです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)種別低圧用接続口径ホース:1/4"フレア対応冷媒種別R134a
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80



R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502



R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a



R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
バルブ付ホースアダプタ-(緑)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス対応冷媒種別R134a
連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
R404A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
耐圧兼用チャージバルブ(M10)
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
カーエアコン用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5



バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(黄)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(青)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-2色青使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ
アサダ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a



1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
R134a用アクセスコネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)適合R134a用全長(mm)235対応冷媒種別R134a用
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R-407C 404A用マニホールドキット
BBKテクノロジーズ¥26,980~税込¥29,678~1セット5日以内出荷ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。用途エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。付属品ケースあり接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C R-404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5


































![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
![[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471374-260624-02.jpg)