絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
  • エスコ(2)
冷媒の種類
  • R290
  • R11(7)
  • R12(143)
  • R22(148)
  • R23(8)
  • R32(143)
  • R114(7)
  • R123(7)
  • R134a(125)
  • R401A(8)
  • R404A(141)
  • R407C(139)
  • R410A(224)
  • R448A(8)
  • R449A(8)
  • R500(13)
  • R502(134)
  • R507A(65)
  • R1234yf(10)
  • その他(106)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5ゲージ径(Φmm)80
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用サービスキットイチネンTASCO
89,980税込98,978
1セット(5組)
4日以内出荷
高精度ゲージ付
用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
取扱い終了
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32サイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
4バルブデジタルマニホールドキット イチネンTASCO4バルブデジタルマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付。 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 3/8”真空ポート、ホース採用で大型機器の真空引きに威力を発揮します。 真空ポートと冷媒ボンベ用ポートが分かれることにより、エアパージする必要が無く、効率的に真空充填作業が行えます。 衝撃に強いタフボディ採用。
仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、150cm3/8真空用ホース、アルミケース、真空センサー取付用チーズ、真空用ホース用1/4メス×3/8オスアダプタ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
2バルブデジタルマニホールドキット イチネンTASCO2バルブデジタルマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 衝撃に強いタフボディ採用。
仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、アルミケース、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、真空センサー取付用チーズ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー イチネンTASCO冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャーイチネンTASCO
取扱い終了
各種(51種類)の冷媒の飽和温度・飽和圧力が瞬時に表示できます。 温度により圧力換算ができるのでゲージマニホールドを接続しなくても空調冷凍機器などの運転圧力状態が分かります。
質量(g)約60電源リチウム電源(CR2032 3V)寸法(幅W×長さL)(mm)48×115機能オートパワーオフ表示内容冷媒種類(51種類)/圧力(MPa、BAR、PSI)/温度(℃、゜F)冷媒R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R218、R290、R176、R401A、R407B、R407C、R407D、R408A、A409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
多機能型デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO多機能型デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
取扱い終了
"R410A、R407C、R22、R134aなど、61種の冷媒の圧力、飽和温度がデジタル表示できます。 熱電対式の丈夫な真空センサー付のため、デジタルで正確な真空度確認ができます。 クランプ型温度センサー付なので、配管などの温度計測ができ、スーパーヒートなどの確認に最適です。 バックライト機能で、暗い場所柄の表示読取も安心。 オートオフ(10分間)機能付。"
冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、専用ケース電源006P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示連続使用時間(時間)25機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット イチネンTASCO多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット 61種の冷媒の圧力、飽和温度に加え、スーパーヒート温度・真空度も表示。データロガー機能でパソコンにグラフで一発表示。 現在問題となっているフロンガスのリークの管理に使用できます。 1秒単位でのデータ取得で、急な圧力変化等をすべて把握することができます。 真空、冷媒充填の独立したバルブを持ち、真空チェック度、ホースの継ぎ換えの必要がありません。
冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、ACアダプター、専用ケース電源ACアダプター、0.06P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド