絞り込み
ブランド
極数
2・3
接点構成
1a・1a1b・1a1b1c・1b・2a・2a2b・3a・3a1b・その他
定格使用電流(A)
0.005・0.9・1・1.5・1.8・2・2.8・3・4・4.2・5・7・7.3・10・15・16・16.8・20・30・-
動作方式
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 押釦開閉器

押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

FA現場のお役立ち情報
1,042件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9831アズワン品番65-8014-40
スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ SMG-LシリーズCKD
3,598税込3,958
1個
24日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):30●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7445アズワン品番67-2274-67
圧力センサ M5 Festo圧力センサ M5Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923アズワン品番65-7988-92
圧力センサ Festo圧力センサFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924アズワン品番65-7988-93
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725アズワン品番65-7905-37
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216アズワン品番65-7959-80
圧力センサ Festo圧力センサFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
FESTO の NECC シリーズプラグには、9 ピンソケットとが付いています 長さががの sub-d フィールドバスインタフェースを使用しました 58 mm製品重量: 24 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8869アズワン品番65-7985-74
圧力センサ Festo圧力センサFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用 RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8929アズワン品番65-8018-95
プラグコネクタ NEBUシリーズ Festoプラグコネクタ NEBUシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80
コネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズFesto
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1087アズワン品番65-7997-03
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9838アズワン品番65-8005-31
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cableIt is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chainsThis cable a
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18
スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ SMG-LシリーズCKD
3,500税込3,850
1個
24日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:133-0515アズワン品番67-2274-78
コネクタ 東部 - M8G3-R-2.5-LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3-R-2.5-LE3シリーズFesto
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g で、その重量は約 32 g です周囲温度:
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1159アズワン品番65-8007-91
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821アズワン品番65-8004-22
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-15-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9824アズワン品番65-8004-41
スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ SMG-LシリーズCKD
3,798税込4,178
1個
24日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):50●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7455アズワン品番67-2274-65
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9830アズワン品番65-7951-19
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9834アズワン品番65-8012-05
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941アズワン品番65-7965-75
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56
圧力センサ M5 Festo圧力センサ M5Festo
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886アズワン品番65-7996-12
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットと、PVC ケーブル付きのグレーの被覆が標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1088アズワン品番65-8009-50
コネクタ 東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3シリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 0.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 29G です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3 - K - 0.5 - M12G3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:0.5m●コード番号:203-1176アズワン品番65-7992-95
コネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズFesto
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1138アズワン品番65-8011-73
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-10-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9840アズワン品番65-7984-29
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9842アズワン品番65-8010-92
ケーブルリード ニBLシリーズ Festoケーブルリード ニBLシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-15-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9837アズワン品番65-8001-04
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-2 - N - M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9826アズワン品番65-8003-93
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9829アズワン品番65-8013-71
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-5-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9828アズワン品番65-8003-98
ケーブル ニBLシリーズ Festoケーブル ニBLシリーズFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-5-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード式ケーブルで、M12 x 4 ピン接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵されている電子機器はです Simplified Motion シリーズのコア シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0059アズワン品番65-8005-01
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズNORGREN
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937アズワン品番65-7966-60
押釦開閉器