絞り込み
ボタン数
  • 3点
  • 1点(3)
  • 2点(45)
  • 4点(5)
  • 5点(1)
  • 6点(5)
  • 7点(1)
  • 8点(3)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • AC110(2)
  • AC220(6)
  • AC440(3)
  • DC24(1)
  • DC250(1)
  • DC600(1)
種類
  • その他(2)
  • 埋込形(1)
  • 防水型(1)
  • 防雨型(3)
  • 露出形(4)
極数
  • 3(3)
定格容量(kW)
  • 1.25(2)
  • 2.2(1)
  • 3.7(3)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1a1b(2)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(1)
  • 2a(1)
1a・1a1b・1a1b1c・1b・2a
定格使用電流(A)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(3)
1・2・3・4・5・15・20・30
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 大日製作所(1)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・Panasonic(パナソニック)・大日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
動力用押釦開閉器 可逆防水露出形 大日製作所動力用押釦開閉器 可逆防水露出形大日製作所(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/可逆防水型ボタン数3極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)三相AC220V/3.7材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)耐電圧(V/min)1500端子ねじM4(線押え座金付)端子幅(mm)9.2仕様可逆防水マンセル N5.5適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法質量(g)415適合電動機(kW)3.7
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,790税込6,369
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 露出形 (可逆)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
種類露出形ボタン数3極数(P)3定格使用電流(A)30定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチールボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)タイプ可逆標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H180×W65×D58.5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH43030
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 埋込形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押釦開閉器