絞り込み
ボタン数
  • 2点
  • 1点(3)
  • 3点(10)
  • 4点(5)
  • 5点(1)
  • 6点(5)
  • 7点(1)
  • 8点(3)
定格電圧(V)
  • 250(3)
  • AC24~600(2)
  • AC100(2)
  • AC110(5)
  • AC200(5)
  • AC220(26)
  • AC250(1)
  • AC400(3)
  • AC440(16)
  • DC24(2)
  • DC250(1)
  • DC600(1)
種類
  • その他(10)
  • 埋込形(8)
  • 過負荷保護付き(5)
  • 防水型(4)
  • 防雨型(9)
  • 露出形(20)
極数
  • 2(3)
  • 3(26)
定格容量(kW)
  • 0.1(5)
  • 0.2(5)
  • 0.4(8)
  • 0.75(8)
  • 1(7)
  • 1.25(3)
  • 1.5(10)
  • 2.2(14)
  • 3.7(16)
  • 5.5(3)
接点構成
  • 1a(3)
  • 1a1b(5)
  • 2a(5)
1a・1a1b・2a
定格使用電流(A)
  • 0.9(5)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 1.8(5)
  • 2(6)
  • 2.8(5)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 4.2(5)
  • 5(13)
  • 7(2)
  • 7.3(5)
  • 10(8)
  • 15(15)
  • 16(5)
  • 16.8(1)
  • 20(5)
  • 30(10)
0.9・1・1.5・1.8・2・2.8・3・4・4.2・5・7・7.3・10・15・16・16.8・20・30
動作方式
  • その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 大日製作所(11)
  • エスコ(6)
  • 富士電機(1)
モノタロウ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・Panasonic(パナソニック)・大日製作所・エスコ・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482富士電機(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から51日以内出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2適合電動機(kW)3.7相対湿度(%RH)85以下
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
動力用押釦開閉器 防水露出形 大日製作所動力用押釦開閉器 防水露出形大日製作所(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/防水形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)質量(g)205寸法(mm)38×79×39適合電動機(kW)2.2
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチール絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH13030適合電動機(kW)3.7
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から11日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形ボタン数2定格使用電流(A)0.015~1.5定格使用電圧(V)AC24~600開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5商品番号BL6002K
動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所動力用押釦開閉器 過負荷保護付大日製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 埋込形 (ケース付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイプケース付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H120×W68×D52.8接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き大日製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
DH233 大日製作所DH233大日製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準定格電流(A)20ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)3.7
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 埋込形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBSPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電磁開閉器
動力用押釦開閉器 DE 大日製作所動力用押釦開閉器 DE大日製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上保護等級IP40開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)周囲温度(℃)-10~+50耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセル7.5Y5.4/0.4定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠最大許容電圧(V)AC440電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G質量(g)70適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 防水埋込形 大日製作所動力用押釦開閉器 防水埋込形大日製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器種類埋込形/防水型ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP67ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)端子ねじM4(線押え座金付)端子幅(mm)9.2仕様防水マンセル N5.5適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法質量(g)225適合電動機(kW)3.7
DKF233 大日製作所DKF233大日製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電圧(V)250構造標準ボタン数2ヒータ定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB) (0.11MB)極数(P)3適合電動機(kW)2.2
DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付大日製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。種類露出形/防水形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様モータの過負荷保護質量(g)610保護等級IP65適合電動機(kW)3.7
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-87
動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所動力用押釦開閉器 DHFD大日製作所
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形極数3定格電流(A)20保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB) (0.12MB)定格使用電圧(V)250適合電動機(kW)2.2
15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ15A/3P三相 押ボタン開閉器エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)30材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-72適合電動機(kW)200/220V:3.7最大、440/440V:3.7最大
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62適合電動機(kW)200/220V:1.5kW最大、440/440V:1.5kW
操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック)操作用パイロット押釦(露出形)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形ボタン数2定格使用電流(A)0.015~1.5定格使用電圧(V)AC24~600材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)端子ねじM3.5締付トルク(N・m)1.2接点構成1a+1b耐電圧AC2500V 1分間準拠規格JIS C4531取得規格電気用品安全法質量(kg)0.16
押釦開閉器