絞り込み
ボタン数
  • 4点(1)
  • 6点(1)
定格電圧(V)
  • AC500
  • 220(2)
  • 250(5)
  • -(1)
  • AC220/440(1)
  • AC200/220(4)
  • AC400/440(4)
  • AC24~600(2)
  • AC100(2)
  • AC110(5)
  • AC200(5)
  • AC220(35)
  • AC250(2)
  • AC400(3)
  • AC440(17)
  • DC24(4)
  • DC250(1)
  • DC600(1)
種類
  • その他(2)
接点構成
  • 2a(2)
定格使用電流(A)
  • 15(2)
ブランド
  • エスコ(2)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    4日以内出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押釦開閉器