絞り込み
ブランド
極数
2・3
接点構成
1a・1a1b・1a1b1c・1b・2a・2a2b・3a・3a1b・その他
定格使用電流(A)
0.005・0.9・1・1.5・1.8・2・2.8・3・4・4.2・5・7・7.3・10・15・16・16.8・20・30・-
動作方式
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 押釦開閉器

押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

FA現場のお役立ち情報
1,042件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A30FTHシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 白熱球 HC形 A30FTHシリーズマルヤス電業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A25PF02シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A25PF02シリーズマルヤス電業
939税込1,033
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PF11シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A25PF11シリーズマルヤス電業
939税込1,033
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PF10シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PF10シリーズマルヤス電業
618税込680
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PD20シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PD20シリーズマルヤス電業
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PD10シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PD10シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-42
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAG2410シリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a 白熱球 HC形 A25FAG2410シリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A22PF02シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A22PF02シリーズマルヤス電業
979税込1,077
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け A22SKシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け A22SKシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b 緑 LED HC形 マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b 緑 LED HC形マルヤス電業
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a2b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4700-56
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 黒 マルヤス電業Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 黒マルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-25
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴムアズワン品番65-2253-91
10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
2,220税込2,442
1個
欠品中
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62
ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259税込285
1個(1個)
5日以内出荷
COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン文字 COB260MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COB260MSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67税込74
1個
27日以内出荷から33日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
種類関連商品
産業用無線リモコン装置 北陽電機産業用無線リモコン装置北陽電機
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ北陽電機
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
クラス最長 検出距離70m(透過型)、透過型で検出距離70mを達成。長距離検出の用途がさらに広がりました。光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易、フリー電源タイプとDC電源タイプ、全機種感度ボリウムを装備、全機種に2回転感度ボリウムを採用。感度調整幅が広く、微妙な感度調整もラクラク行えます。インジケータ付ですので、調整位置も一目で確認できます。
仕様●回帰反射型●フリー電源タイプ●電源電圧:DC電源タイプ/DC10~30V、リップル(p-p)10含む●フリー電源タイプ:AC24~240V±10% 50/60Hz、DC24~240V±10%●消費電流:2VA以下●光源:赤色LEDアズワン品番68-1781-17
アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ北陽電機
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
BGS機能搭載で壁とワークの距離が離れていなくても安定検出が可能な測距反射型と透過率90%までなら検出可能な透明体検出形をラインナップ。測距反射形も距離に応じて2種類のラインアップ。測距反射形はBGS機能を搭載しています。500μsの応答速度、IP67の保護構造。安心して使用できる安定表示灯付。
アンプ内蔵形光電センサ PEX eco PEXシリーズ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ PEX eco PEXシリーズ北陽電機
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
従来品と比較し、透過形で約45%も消費電流を低減、従来品と比較し、2倍の検出距離を実現、表示灯は一層見やすく、内部反射構造のカバーを採用しています。IP67の保護構造
仕様●透過型●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流●▼透過型:投光器 8mA以下、受光器 11mA以下●回帰反射型:13mA以下●拡散反射形:15mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形 20m●回帰反射形:4m●拡散反射形:80cm●検出物体:透過形 Φ12mm以上の不透明体●回帰反射形:Φ50mm以上の不透明体●拡散反射形:不透明体アズワン品番68-1781-36
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFXシリーズ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ PFXシリーズ北陽電機
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から83日以内出荷
薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX2シリーズ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX2シリーズ北陽電機
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
厚さわずか5mmの薄型設計、省スペースで取付易さを追及しました。透過形で0.25msの高速応答設計、耐環境性に優れたIP67の保護構造
仕様●限定反射型●NPN出力●ライトON動作●検出距離:2~15mmアズワン品番68-1781-14
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PDGEシリーズ マルヤス電業Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PDGEシリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A30FADEシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A30FADEシリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 白 LED HC形 A30FAMSシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 白 LED HC形 A30FAMSシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ マルヤス電業Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズマルヤス電業
899税込989
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング LED HC形 A30FTDEシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング LED HC形 A30FTDEシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A25FADEシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A25FADEシリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 LED A25FAMEシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 LED A25FAMEシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A25PCMEシリーズ マルヤス電業Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A25PCMEシリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22抵抗器付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 LED HC形 A22FODEシリーズ マルヤス電業Φ22抵抗器付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 LED HC形 A22FODEシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ マルヤス電業Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A22FOAEシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A22FOAEシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FOAシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FOAシリーズマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A22FAHシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A22FAHシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FADEシリーズ マルヤス電業Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FADEシリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
押釦開閉器