4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
MH6(1)
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
材質アルミ製クロームメッキ 消費電力(W)18相当 明るさ(Lm)2100 LED使用数(個)高輝度LED素子:8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン 定格作動電圧(V)9Vから18V 明るさ1800ルーメン(メーカー測定) 作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 発光色ホワイト キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります