スイッチ フォグランプマーク インジケータ 22mmクランプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
フォグランプKIT M1 LED モンキー125 18y-KIJIMA(キジマ)欠品中
人気のモンキー125用のフォグランプKITが登場!小型フォグランプ M1を採用することで小柄な車体にも違和感なく装着出来ます。配線の接続方法でホワイト/イエローの選択が可能。取付けに必要なアイテムが揃った簡単取付けのKIT。スイッチも新型のクランプタイプを採用。
フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ適合車種V-STROM250SX 23y-
フォグランプKIT LED レブル1100 21y-KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
人気のフォグランプシリーズのレブル1100用がリニューアル。2025年モデルになって変更になった車体配線に合わせて内容を変更。既存モデルへの対応も出来るセット内容にしました。ヘッドライトの補助としても活躍するホワイトランプ、濃霧時に本領を発揮するイエローランプの2種類を設定。取付けに必要なステー、配線、スイッチをセットにした専用品だから取付けに悩みません!
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68色イエロー/ホワイト
フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A 動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)
フォグランプKIT LED イエローKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色タイプスモールタイプ消費電力(W)7.3×2色温度(K)3000防水保護等級IP67
フォグランプKIT LED スモールKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
取り付けに必要なパーツが揃ったフォグランプキットにセロー250/S用が登場!車体のサイズに合わせ、小振りな
LEDフォグランプを使用して車体のバランスを崩さない様にしました。
また低年式から最新型まで対応できる様に内容を設定し、幅広い年式に対応!
LEDフォグランプ×2・取付けステーセット・スイッチ・電源配線・延長配線 等
スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
フォグランプKIT LED イエローKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く色淡黄色
フォグランプ LED スモール イエローKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
寸法(mm)ステー部:59×23色淡黄色取付M5ボルト ピッチ11mm定格電圧(V)12/24寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)全光束(Lm)12V-230/24V-235色温度(K)3000防塵防水性能IP67相当
フォグランプ LED イエローKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
寸法(mm)ガード部:88×90色淡黄色取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm定格電圧(V)12/24寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)全光束(Lm)12V-325/24V-330色温度(K)3000防塵防水性能IP68相当
フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
遊べるクロスカブにアドベンチャーテイストをさらに加えること が出来るフォグランプKITが登場! 実用的な夜間の走行の補助はもちろん、車体のデザインを崩さ ないスモールタイプのフォグランプが遊び心を刺激します。 左右セット。 消費電力(2灯計):18W 防水:IP67 色温度:5000~6200K ステー:スチール製ブラック仕上
フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
霧や暗い場所での補助灯としてはもちろん、自車の存在を周りに伝える為の手段にもなるフォグランプキットシリーズの新たなラインナップ。ガード類を必要としない取付け方法で車体イメージを壊しません。夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプ。また、高速道路走行時に車のヘッドライトの照射に紛れてしまう自分の存在を強くアピールすることで安全さを増して走行が出来ます。車体に違和感なく納まる専用設計。取り付けに必要なアイテムを揃え、取り付け場所に悩むことなくスムーズにLEDタイプのフォグランプを装着出来ます。オン/オフを点灯で分りやすく表示するスイッチ付。
フォグランプKIT LED NX400 24y-KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにホンダ ミドルクラスのクロスオーバーモデルNX400用が登場!オフロードを意識した車体デザインにLED FOGランプが違和感なくはまります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。
フォグランプKIT LED イエローKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。
車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、
装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。
消費電力(W)21(2灯合計)色BK付属品LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット適合V-STROM250材質スチール製色温度(K)5700~6200防水保護等級IP68相当
フォグランプ LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)色ブラックセット内容本体、特殊ナット、取付ビス色温度(K)5700~6200防塵防水性能IP68明るさ(Lm)12V‐452/24V‐449照光色ホワイト
スイッチ フォグランプ インジケータ付KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
オンでグリーンに点灯するインジケーター付のフォグランプスイッチが登場!フォグランプ表示マーク付。
強力両面テープで貼付けるだけの簡単装着なのでちょっとしたスペースがあれば取付出来ます。
仕様耐水寸法(mm)35×26×10電源(V)DC12
フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-)材質(ステー)スチール製ブラック
スイッチ フォグランプ インジケータ付き クランプタイプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。
※フォグランプ使用時のご注意
・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。
・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。
・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。
・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
フォグランプキット LED 205-6155AKIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-6155A販売備考:SUPERCUB110 18Y- (JA44/JA59) スモール ブラック適合情報:ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] JA44/JA59
フォグランプキット LED イエロー 205-6161YKIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-6161Y販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
フォグランプキット LED 205-6161KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-6161販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
フォグランプキット LED 205-6156AKIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-6156A販売備考:SUPERCUB110 18Y- (JA44/JA59) スモール クロームメッキ適合情報:ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] JA44/JA59
フォグランプキット LED 205-6159KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:205-6159適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21-ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 21-
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります