フロン/冷媒回収システム :「配管工具」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)電磁弁オープナー
電磁弁を強制的に開けることができます
適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18 寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
1個
7,598 税込8,358
欠品中

回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
寸法(mm)180×85×40 接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

大量のフロンの回収時に使用する大型フィルタです
接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品オイルドレン付(バルブ付) 質量(kg)3 寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210 内容積(L)1.4 接続ポート径1/4インチフレアオス×4
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス 全長(mm)160 ゲージ径(Φmm)60
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります