機器用ゲージ :「真空ゲージ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1 ねじ径(inch)1/8NPT 外径(Φmm)68 アズワン品番64-6753-43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付 外径(Φ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

圧力範囲(MPa)0~-0.1 外径(Φmm)40 材質(ケース)SUS304
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ1/4
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス 適合真空ポンプEcoシリーズ他 寸法(mm)100×48×52 質量(g)146 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア1/4” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ5/16L
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】4CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ5/16R
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷