絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(66)
  • ロビネア(ROBINAIR)(23)
  • BBKテクノロジーズ(19)
  • プロステップ(19)
  • アサダ(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • エスコ(10)
  • JAPPY(10)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • タカトテクニカ(3)
  • アクアシステム(2)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • デンゲン(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
冷媒の種類
  • CFC(5)
  • HCFC(5)
  • HFC(5)
  • R12(1)
  • R32(2)
  • R134a(3)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(3)
  • R1234YF(1)
  • R1234yf(1)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ ツーステージ モノタロウ真空ポンプ ツーステージモノタロウ(23件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカツーステージ真空ポンプ 逆止弁付タカトテクニカ(31件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
フレアエイド JAPPYフレアエイドJAPPY(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(50mL)
翌日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCOR1234yf真空ポンプアダプターイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカシングルステージ真空ポンプタカトテクニカ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
予約販売
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
予約販売
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
真空ポンプ用ホース マキタ真空ポンプ用ホースマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
全長(mm)920
小型真空ゲージS アサダ小型真空ゲージSアサダ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
アズワン品番64-6753-21
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプケース付(TA150CS-24) イチネンTASCO真空ポンプケース付(TA150CS-24)イチネンTASCO
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
アルミケース A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミケースA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
外寸(mm)335L×465W×305D内寸(mm)310L×445W×285D
R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプタカトテクニカ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
W20-16用チャージ口パッキン イチネンTASCOW20-16用チャージ口パッキンイチネンTASCO
899税込989
1パック
翌々日出荷
TA165C-3用パッキン
入数(個)6
充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(旧:日立工機)充電式真空ポンプ ツーステージHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応軽量・コンパクトで持ち運びに便利質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
真空ポンプ用アルミケース マキタ真空ポンプ用アルミケースマキタ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)変換アダプターロビネア(ROBINAIR)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
変換アダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
バーナー本体 ロビネア(ROBINAIR)バーナー本体ロビネア(ROBINAIR)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
アセチレン用プロラインチップ ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用プロラインチップロビネア(ROBINAIR)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)洗浄用シリンダーロビネア(ROBINAIR)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア質量(kg)8.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210排気速度(L/min)113ポンプ2段式ロータリーオイル量(mL)300到達真空度(Pa)3
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイルローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO小型シングルテージ真空ポンプイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ真空ポンプ用ゲージ付きバルブマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなしデンゲン(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他到達圧力(Pa)6.7×10-1質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ用ケースBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
真空ポンプアダプター イチネンTASCO真空ポンプアダプターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホース側専用クイックジョイント内部Oリング付き、手締め仕様 ※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
R1234yfアダプター 旭エンジニアリングR1234yfアダプター旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
適合R1234yf関連資料(0.78MB)
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTCツーステージ真空ポンプ電磁弁付きJTC
37,927税込41,720
1個
5日以内出荷
R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 重量:8.7kgネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)電源コード長:135cm電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(大)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
真空ポンプ