絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(73)
  • ショーワ(24)
  • 横浜油脂工業(Linda)(11)
  • 栗田工業(kurita)(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • フソー化成(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ミッケル化学(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • ニイタカ(1)
  • アクト(1)
  • アルファックス(1)
  • アーネスト(1)
  • ラクナ油脂(1)
  • 環境トータルシステム(1)
  • FPS(1)
  • SMART[自動車用品](1)
  • ダイヤアクアソリューションズ(1)
液性
  • アルカリ性(13)
  • 中性(5)
  • 弱アルカリ性(3)
  • 弱酸性(3)
  • 酸性(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコエアコン洗浄剤セット(ファン用)エスコ(5件のレビュー)
2,470税込2,717
1組
当日出荷
ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)アズワン品番65-2108-82
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズエスコ(2件のレビュー)
835税込919
1本(420mL)
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
エアコン洗浄剤セット エスコエアコン洗浄剤セットエスコ(2件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ1kg 冷却水刹藻・殺菌剤エスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
水処理剤 エスコ水処理剤エスコ
6,310税込6,941
1個(500g)ほか
当日出荷から翌日出荷
有効期間約3ヶ月
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
64,600税込71,060
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
20kg シリカスケール除去剤 エスコ20kg シリカスケール除去剤エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性pH値12.6/13.6エスコ品番EA115-5使用濃度保有水量に対し20%
冷温水配管腐食防止剤 エスコ冷温水配管腐食防止剤エスコ
24,600税込27,060
1個(10kg)
当日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコドレン系統スライム処理剤 アクタブスJrエスコ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個(200錠)
当日出荷
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)アズワン品番64-7817-79関連資料仕様(0.19MB)
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,630税込5,093
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコアルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ強力アルミフィンクリーナー アルカリ性エスコ(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1本(5kg)ほか
翌日出荷
液性アルカリ性
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
8日以内出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
エアコン・防カビスプレー エスコエアコン・防カビスプレーエスコ
835税込919
1本(350mL)
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350アズワン品番65-2242-85
10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー中和剤エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
420ml アルミフィンクリーナー エスコ420ml アルミフィンクリーナーエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA922AJ-23
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
9,100税込10,010
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
アルミフィンクリーナー・ノンガス エスコアルミフィンクリーナー・ノンガスエスコ(1件のレビュー)
7,520税込8,272
1箱(6本)
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-2使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。濃度(%)原液
給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)エスコ
7,880税込8,668
1本
翌日出荷
配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
水処理剤 (ニチパットK) エスコ水処理剤 (ニチパットK)エスコ
35,600税込39,160
1缶
翌日出荷
抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。
用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ水処理剤 (スーパータッチレスレジ)エスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
過酸化水素分解剤 (クリバーターK310) エスコ過酸化水素分解剤 (クリバーターK310)エスコ
52,400税込57,640
1箱
翌日出荷
中性。過酸化水素の分解に。カタラーゼ(酵素)を主成分としています。少量の添加で過酸化水素を分解することができます。標準使用量:過酸化水素濃度の約1/10。
pH6.5~8.5比重1.08~1.18内容量(kg)10
中和剤 (クリダインAL/N) エスコ中和剤 (クリダインAL/N)エスコ
43,200税込47,520
1箱
翌日出荷
酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。
pH1.7~2.7内容量(kg)10
中和剤 (クリダインN) エスコ中和剤 (クリダインN)エスコ
42,300税込46,530
1箱
6日以内出荷
アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。
pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20
冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR) エスコ冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。
用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
冷却水・殺藻剤 エスコ冷却水・殺藻剤エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
冷却水系統に発生する藻類を抑制します。化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に非該当。使用量を水で希釈(20倍程度)してから投入してください。初期投入:保有水量1m3に対して2g~10g。継続投入:保有水量1m3に対して1g~2g。
内容量(g)100性状類白色、粉末
スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコスライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
内容量(mL)100性状中性の液体
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ) エスコアルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)エスコ
5,020税込5,522
1本
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
アルミフィンクリーナー エスコアルミフィンクリーナーエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
スラッジ・スケール除去剤 エスコスラッジ・スケール除去剤エスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
中和剤 (EA115-23用) エスコ中和剤 (EA115-23用)エスコ
12,800税込14,080
1箱(2袋)
8日以内出荷
EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。
仕様EA115-23専用液性酸性内容量(kg)5×2使用濃度5~10%
10kg アルミフィンクリーナー・中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー・中和剤エスコ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10アズワン品番78-0023-66
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ エスコアルミフィンクリーナー クリケミカルFミニエスコ
3,370税込3,707
1本(420mL)
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)アズワン品番65-2108-89
アルミフィン用リンス 防錆剤 エスコアルミフィン用リンス 防錆剤エスコ
9,190税込10,109
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤内容量(kg)10アズワン品番64-7817-85
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコアルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)エスコ
31,200税込34,320
1箱(10kg)
当日出荷
5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90
エアコン洗浄剤