絞り込み
液性
  • アルカリ性(4)
  • 弱アルカリ性(2)
  • 弱酸性(1)
  • 酸性(2)
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(62)
  • 横浜油脂工業(Linda)(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • ショーワ(5)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • フソー化成(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ミッケル化学(2)
  • ニイタカ(1)
  • アクト(1)
  • アルファックス(1)
  • アーネスト(1)
  • 環境トータルシステム(1)
  • FPS(1)
  • SMART[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    pH14.0適合EA119-15用エスコ品番EA119-16内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • 冷温水配管腐食防止剤 エスコ

    冷温水配管腐食防止剤

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個(10kg)
    当日出荷
    5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
    用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
  • 20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ

    20kg 錆こぶ除去洗浄剤

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    7日以内出荷
    冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
    pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
  • [10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ

    [10Kg] アルミフィンクリーナー

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
    液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
  • 水処理剤(ニチパットレジパック) エスコ

    水処理剤(ニチパットレジパック)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA119-10A
  • 10kg アルミフィンクリーナー エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
    用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
  • 10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー中和剤

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
    液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
  • 強力 アルミフィンクリーナー エスコ

    強力 アルミフィンクリーナー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1箱(2kg×8本)
    翌日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
エアコン洗浄剤