絞り込み
引張荷重(kN[kgf])
- 0.24[25](1)
- 0.39[40](1)
- 0.64[65](1)
- 0.78[80](1)
- 0.8[81](1)
- 1.08[110](1)
- 1.67[170](1)
- 2.45[250](2)
- 2.9[300](1)
- 3.0[306](3)
- 3.9[400](2)
- 5.5[561](2)
- 5.9[600](6)
- 7.8[800](6)
- 10.0[1020](2)
- 14.7[1500](7)
- 19.6[2000](7)
- 21.6[2200](2)
- 22.5[2300](1)
- 24.5[2500](2)
- 引張荷重(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(1)
- 260~280未満(5)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(7)
- 650~700未満(9)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(18)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(5)
- 1600~1800未満(5)
- 1800~2000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
「引張荷重(kN[kgf])」から絞り込む
3.0[306](3)
3.9[400](2)
5.5[561](2)
5.9[600](6)
7.8[800](6)
10.0[1020](2)
14.7[1500](7)
19.6[2000](7)
21.6[2200](2)
24.5[2500](2)
引張荷重(kN[kgf])をもっと見る

ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
パイプスポンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
通線用より戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ材質ステンレス、アルミ
シングルグリップ(スムーズガイド付き)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
プラケーブルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
ケーブルグリップSUS中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
ケーブルドラム専用ドラムクランプ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
ケーブルグリップ(入替)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980~税込¥20,878~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
シングルグリップ(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
スイベルグリップ(シャックル付)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷より戻し付シングルグリップ!シャックル付全長(mm)310質量(g)100引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から16日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷軽索引入線に最適!仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)全長(mm)600質量(g)5
ケーブルグリップ中間(編込)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
ケーブルグリップ中間(編込)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌々日出荷スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥7,870税込¥8,6571本翌々日出荷スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16
あみそ組み器「クッシー」(光型)
フィスコインターナショナル¥5,498税込¥6,0481式34日以内出荷多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm。重量 45g以下
クリート(10個入り)
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式13日以内出荷金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール用途【用途】。電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定。棒状長尺物の結束。搬入直後の仮置き装置固定等。寸法:140mm×52mm×28mm
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,798~税込¥10,778~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ