絞り込み
引張荷重(kN[kgf])
- 0.24[25](1)
- 0.39[40](1)
- 0.64[65](1)
- 0.78[80](1)
- 0.8[81](1)
- 1.08[110](1)
- 1.67[170](1)
- 2.45[250](2)
- 3.0[306](2)
- 3.43[350](1)
- 3.9[400](2)
- 5.5[561](2)
- 5.9[600](5)
- 7.8[800](5)
- 10.0[1020](2)
- 14.7[1500](6)
- 19.6[2000](5)
- 21.6[2200](1)
- 22.5[2300](1)
- 24.5[2500](1)
- 引張荷重(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(4)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(7)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(2)
- 1800~2000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
「引張荷重(kN[kgf])」から絞り込む
2.45[250](2)
3.0[306](2)
3.9[400](2)
5.5[561](2)
5.9[600](5)
7.8[800](5)
10.0[1020](2)
14.7[1500](6)
19.6[2000](5)
24.5[2500](1)
引張荷重(kN[kgf])をもっと見る

シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
シングルグリップ 中間引タイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
パイプスポンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
プラケーブルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ材質ステンレス、アルミ
シングルグリップ(スムーズガイド付き)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
ケーブルグリップSUS中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
ケーブルドラム専用ドラムクランプ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
ケーブルグリップ(入替)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980~税込¥20,878~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
スイベルグリップ(シャックル付)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷より戻し付シングルグリップ!シャックル付全長(mm)310質量(g)100引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷軽索引入線に最適!仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)全長(mm)600質量(g)5
より戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!トラスコ品番772-8328全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]
ケーブルグリップ中間(編込)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
ケーブルグリップ中間(編込)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
あみそ組み器「クッシー」(光型)
フィスコインターナショナル¥5,498税込¥6,0481式34日以内出荷多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm。重量 45g以下
クリート(10個入り)
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式13日以内出荷金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール用途【用途】。電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定。棒状長尺物の結束。搬入直後の仮置き装置固定等。寸法:140mm×52mm×28mm
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,798~税込¥10,778~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,898~税込¥7,588~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
シングルグリップ用ケース
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利用途シングルグリップの収納ケース材質帆布本体寸法(mm)650×1015×50本体質量(g)780
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781セット(3本)翌日出荷シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
スイベルグリップ(シャックル付)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能用途より戻し付シングルグリップ種類シャックル付
スイベルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。全長(mm)290質量(g)90引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
シングルグリップ ステンレスタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
ライトSグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(5本)翌々日出荷ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
よび線グリップ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥899税込¥9891個当日出荷滑りやすい呼び線を確実にキャッチ 手のひらサイズ わずかな力でノンスリップ 汗・水で濡れても滑らない高品質ラバーで作業も安全寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10