絞り込み
ブランド
- エスコ
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- フィスコインターナショナル(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 600~650未満(1)
「引張荷重(kN[kgf])」から絞り込む

プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌々日出荷スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥7,870税込¥8,6571本翌々日出荷スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16