絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(22)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 3(5)
  • 3.7(6)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • -(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 色(1)
  • 色(2)
灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
9,298税込10,228
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMT長岡特殊電線
5,398税込5,938
1巻
6日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル全長(m)100シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル