絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.4
  • 0.05(1)
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(20)
  • 0.7(3)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(3)
  • 2.1(3)
  • 3(4)
  • 3.7(6)
  • 3.8(2)
  • 5.5(4)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KHD(1)
  • 日本エレパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
49,980税込54,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
20,980税込23,078
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
高周波同軸ケーブル KHD高周波同軸ケーブルKHD
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌日出荷
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル