絞り込み
芯数(C)
  • 2(8)
導体外径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(20)
  • 0.7(3)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.1(3)
  • 3(4)
  • 3.7(6)
  • 3.8(2)
  • 5.1(2)
  • 5.5(4)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 色カラー(8)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10本)
20日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5MPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(10本)
翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル