絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 3.8
  • 0.05(1)
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(20)
  • 0.7(3)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(3)
  • 2.1(3)
  • 3(4)
  • 3.7(6)
  • 5.5(4)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 関西通信電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
64,980税込71,478
1巻(50m)
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線関連資料(0.91MB)
同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線同軸ケーブル3C-2W関西通信電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル