絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.05(1)
  • 0.22(1)
  • 0.5(1)
  • 0.54(2)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 0.96(2)
  • 1.05(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.98(1)
  • 2.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.5(2)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 10(8)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(5)
ブランド
  • 日本エレパーツ
  • BELDEN(90)
  • 関西通信電線(80)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 伸興電線(32)
  • ALPSystems(26)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • TERADA(寺田電機製作所)(19)
  • エスコ(15)
  • 日本製線(15)
  • 沖電線(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 富士電線工業(10)
  • フジクラ(10)
  • 四国電線(8)
  • カナレ電気(7)
  • 冨士電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG-316同軸ケーブル 日本エレパーツRG-316同軸ケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1巻(10m)
当日出荷
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
極細線用同軸ケーブル 日本エレパーツ極細線用同軸ケーブル日本エレパーツ
3,098税込3,408
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
極細線 比較的低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.22、外部:約16/4/0.050RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500絶縁体外径(Φmm)約0.7
5D-2VS同軸ケーブル 日本エレパーツ5D-2VS同軸ケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1巻(10m)
3日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ1.5D-2V同軸ケーブル日本エレパーツ
2,098税込2,308
1巻(10m)
3日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,498税込2,748
1本(250mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,498税込2,748
1本(225mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,398税込2,638
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
あじろ外装ケーブル 日本エレパーツあじろ外装ケーブル日本エレパーツ
29,980税込32,978
1巻(10m)
5日以内出荷
仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)関連資料(0.23MB)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
中継用両端プラグ5DHFAEケーブル 日本エレパーツ中継用両端プラグ5DHFAEケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRG316ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ8Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ8Dケーブル日本エレパーツ
9,998税込10,998
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
8D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(200mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
3,598税込3,958
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル日本エレパーツ
9,998税込10,998
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
8D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル日本エレパーツ
5,898税込6,488
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル日本エレパーツ
5,898税込6,488
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル日本エレパーツ
4,898税込5,388
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
XVH同軸ケーブル 日本エレパーツXVH同軸ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツRG-142同軸ケーブル日本エレパーツ
21,980税込24,178
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(1MB)グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル日本エレパーツ
7,498税込8,248
1巻(10m)
3日以内出荷から7日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)グリーン購入法適合

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル