絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(3)
- 300(1)
シース色
カラー(4)
黒(3)
導体タイプ
- より線(3)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 3(4)
3
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(3)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
仕上外径
- 5(4)
5
定格温度
- 60(3)
60
規格/略称
- IV(3)
IV
許容電流
- 49
- 17(3)
- 19(8)
- 27(6)
- 33(2)
- 35(4)
- 37(5)
- 42(2)
- 61(4)
- 88(5)
- 107(2)
- 115(5)
- 140(2)
- 162(5)
- 198(2)
- 217(3)
- 265(2)
- 298(3)
- 395(2)
- 469(2)
- 許容電流をもっと見る
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(5)

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥12,980税込¥14,2781巻(25m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7