「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
色灰
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)3000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数8
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。
長さ(m)10
タイプソフトタイプ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯
シース色黒
定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数6
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)【1条の概算】1000
試験電圧3000
素線径(mm)0.32
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープ8芯以上はテープ重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
長さ(m)10
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
種類移動用ケーブル
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)600
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCT
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)5.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)3.5
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)2
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数6
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)0.75
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。