絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(9)
  • 0.823(1)
  • 1.25(11)
  • 1.31(1)
  • 2(10)
  • 2.08(1)
  • 3.31(1)
  • 3.5(11)
  • 5.261(1)
  • 5.5(10)
  • 8(7)
  • 8.367(1)
  • 13.30(1)
  • 14(6)
  • 21.15(1)
  • 22(4)
  • 38(3)
  • 60(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(19)
  • 3(20)
  • 4(20)
  • 5(5)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.193(1)
  • 5(13)
  • 10(48)
  • 15(8)
  • 20(47)
  • 25(5)
  • 35(4)
  • 40(39)
  • 45(4)
  • 50(49)
  • 55(3)
  • 60(39)
  • 65(2)
  • 70(39)
  • 75(2)
  • 80(38)
  • 90(38)
  • 100(56)
  • 300(1)
シース色
  • シース色灰(6)
  • シース色黒(37)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(12)
  • 1.2(1)
  • 1.5(16)
  • 1.8(12)
  • 1.9(1)
  • 2.5(13)
  • 2.7(2)
  • 3.1(9)
  • 3.4(2)
  • 3.7(6)
  • 4.1(2)
  • 4.9(5)
  • 5.1(3)
  • 6.1(2)
  • 7(3)
  • 7.7(2)
  • 9.1(2)
  • 11.2(1)
  • 11.7(1)
  • 13.1(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • カワイ電線(2)
  • タツタ電線(1)
  • 三ツ星(5)
  • 倉茂電工(4)
  • 品川電線(31)
  • 富士電線工業(2)
オーナンバ・カワイ電線・タツタ電線・三ツ星・倉茂電工・品川電線・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(9)
1.25(11)
2(10)
3.5(11)
5.5(10)
8(7)
14(6)
22(4)
38(3)
60(1)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(30m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(30m)
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    ¥44,980税込¥49,478
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)3.5定格電圧(V)300色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    ¥28,980税込¥31,878
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)6ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.9定格電圧(V)300許容電流(A)8色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13色黒規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    ¥54,980税込¥60,478
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.8定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 3.5X3C 品川電線

    SF VCT 3.5X3C

    品川電線
    ¥43,980税込¥48,378
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)28色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)14色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(30m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(30m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.4定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 3.5X2C 品川電線

    SF VCTF 3.5X2C

    品川電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)9.4定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCTF 1.25X6C 品川電線

    SF VCTF 1.25X6C

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    ¥79,980税込¥87,978
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    ¥65,980税込¥72,578
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(30m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT