絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(6)
  • 1.25(6)
  • 2(6)
  • 3.5(6)
  • 5.5(6)
  • 8(4)
  • 14(3)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(15)
  • 3(16)
  • 4(15)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(3)
長さ(m)
  • 40
  • 0.193(1)
  • 5(13)
  • 10(48)
  • 15(8)
  • 20(47)
  • 25(5)
  • 30(47)
  • 35(4)
  • 45(4)
  • 50(47)
  • 55(3)
  • 60(40)
  • 65(2)
  • 70(39)
  • 75(2)
  • 80(39)
  • 90(39)
  • 100(54)
  • 300(1)
シース色
  • シース色(4)
  • シース色(34)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(10)
  • 1.5(11)
  • 1.8(9)
  • 2.5(10)
  • 2.7(2)
  • 3.1(7)
  • 3.4(2)
  • 3.7(4)
  • 4.1(2)
  • 4.9(3)
  • 5.1(3)
  • 6.1(2)
  • 7(1)
  • 7.7(1)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 品川電線(32)
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(3)
  • オーナンバ(1)
品川電線・三ツ星・倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.75(6)
1.25(6)
2(6)
3.5(6)
5.5(6)
8(4)
14(3)
22(1)
38(1)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    7,798税込8,578特価
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    21,980税込24,178特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    14,980税込16,478
    1巻(40m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    16,980税込18,678
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    22,980税込25,278特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(40m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)8芯数(C)6材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)14芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    38,980税込42,878
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    20,980税込23,078
    1本(40m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)13芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    22,980税込25,278
    1本(40m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(40m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    69,980税込76,978
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(40m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    19,980税込21,978
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    9,998税込10,998
    1本(40m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    15,980税込17,578
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    9,998税込10,998
    1巻(40m)
    7日以内出荷
    柔軟性
    種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    7,998税込8,798
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下絶縁体厚さ(mm)0.8シース色撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    27,980税込30,778
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 1.25X6C 品川電線

    SF VCTF 1.25X6C

    品川電線
    35,980税込39,578
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    12,880税込14,168
    1本(40m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    14,980税込16,478
    1本(40m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 3.5X3C 品川電線

    SF VCT 3.5X3C

    品川電線
    39,980税込43,978
    1本(40m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)28芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    19,980税込21,978
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 1.25X6C 品川電線

    SF VCT 1.25X6C

    品川電線
    37,980税込41,778
    1本(40m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)16芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 3.5X2C 品川電線

    SF VCTF 3.5X2C

    品川電線
    32,980税込36,278
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    16,980税込18,678
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    29,980税込32,978
    1本(40m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    58,980税込64,878
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)36芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 5.5X2C 品川電線

    SF VCT 5.5X2C

    品川電線
    48,980税込53,878
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 3.5X4C 品川電線

    SF VCT 3.5X4C

    品川電線
    48,980税込53,878
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)32芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)320シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 3.5X2C 品川電線

    SF VCT 3.5X2C

    品川電線
    33,980税込37,378
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    26,980税込29,678
    1本(40m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    22,980税込25,278
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 0.75X6C 品川電線

    SF VCT 0.75X6C

    品川電線
    29,980税込32,978
    1本(40m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT