4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220~615
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で現場撮影が可能です。 カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。 ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる! ボードがブレにくく、撮影しやすい! 表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。 裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。 セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。 従来撮れなかった角度から撮影ができます。 見物診断、現場撮影に最適です。 撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。 フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮 仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き 付属品イレーザー付マーカー エスコ品番EA766ZF-21 取付ねじサイズUNC1/4” ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95 シャフト寸法(mm)170~530
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷