頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部板厚(mm)1.45
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)1530
質量(kg)2.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)900
質量(kg)約1.5
タイプ900柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)255
先幅(mm)280
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)約1.6
タイプ1200柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1050
質量(kg)約1.5
タイプ1050柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1050
質量(kg)約1.5
タイプ1050柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)255
先幅(mm)280
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)900
先幅(mm)260
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)900
質量(kg)約1.5
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)約1.6
タイプ1200柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)255
先幅(mm)280
1本
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)225
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)197
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)660
先幅(mm)260
質量(g)800
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)230
先幅(mm)185
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)235
先幅(mm)210
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。