1,995件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 全長(mm)1150 質量(kg)3.6 穴径(Φmm)135 材質(柄部)スチール 頭部長(mm)145 頭部板厚(mm)2.3
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)365 先幅(mm)110 質量(g)92 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)205 爪数11本
1丁
689 税込758
欠品中

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット 材質スチール 質量(g)14 適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3 寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
1組
399 税込439
当日出荷

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1450 先幅(mm)最小:230/最大:410 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)400 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

130 金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮谷製作所本焼 平目地鏝
細かい左官作業の必需品!
寸法(mm)120
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

D-5 ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13 トラスコ品番403-0303 質量(g)10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)80
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。
用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。 ブラック
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様粉体塗装仕上げ 全長(mm)550 タイプ 板厚(mm)1.45 材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

先端のブレードで、凍ってしまった雪を砕いたり剥がしたりすることもでき、圧雪された場所でも使用することができます。
材質柄:木、頭部:PP、ブレード:アルミ 全長(mm)1240 質量(g)1050 頭部長(mm)420 肩幅(mm)320
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

3本セット
用途簡単組立 材質プレート/木製、柄/アルミ 幅(mm)800 質量(kg)1.35 サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】80×9
1セット(3本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アイリスオーヤマ着脱式雪かきヘッド
【42.5cm幅】【軽量】【Φ32】軽くて扱いやすい雪かきヘッドです。40cm以上の幅で多くの雪を運べます。着脱式なので取り外しができ、収納時にコンパクトに出来ます。破損した際もヘッドのみの交換が可能です。
用途除雪・雪かき 材質ヘッド:ポリプロピレン オレンジ
1箱(20個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コンパクトで軽量・丈夫なポリカスコップです。軽くて使いやすく、子どもや女性の方でも楽にお使い頂けます。皿にはリブを入れ、両サイドに強度を付けました。耐久性にも優れたポリカーボネート製で、雪へのささりも良く作業性抜群です。
トラスコ品番552-1991 材質皿:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装) 幅(mm)刃先:270 全長(mm)800 クリアパープル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オールスチールの丈夫なショベル。金色のお洒落カラー。堅牢な一体構造。
用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)1970 刃先形状角型 幅W×全長(mm)260×970
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

足掛け仕様ですくう・土起こし・土掘りにも使えます。コンパクト・軽量で扱いやすい全長71cm。
用途ガーデニング、家庭菜園の土すくいに。 種別角型 材質鉄(紛体塗装)、椿材、ポリプロピレン 幅W×全長(mm)160×710
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです
用途240mmゴム鏝用スペアです。 材質ゴムスポンジ 寸法(mm)75×10×240 質量(g)52 入数1枚
1丁
329 税込362
3日以内出荷

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 奥行(mm)102 柄長さ(mm)1300~2200
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 。しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。 質量(g)2500 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)220×220 柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm)950 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)210 先幅(mm)頭部:210
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス 長さ(mm)400 質量(g)750 内径(Φmm)100
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620 先幅(mm)ブレード:610 高さ(mm)ブレード:134 サイズ 刃数9枚刃 質量(kg)約2.35 材質(本体)アルミ製 材質(ブレード)ステンレス製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1080~1680 質量(kg)5.2 頭部寸法(mm)150×150
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1230 質量(kg)5 頭部寸法(mm)150×150
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

本職用高級品。中級半焼中塗鏝
用途左官作業に。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。 材質プラスチック 板厚(mm)2
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。 全長(mm)1100 材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材 板厚(mm)1.5 刃先形状角形
1本ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
用途塗り壁材料を掬う作業に。 全長(mm)490 質量(g)215
1個
2,198 税込2,418
欠品中

#070049 金象 雑草ピーラーレーキ 浅香工業 動画あり
草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm)125/5本爪 全長(mm)1350 質量(g)560 刃長(mm)約135 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)