1,995件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)820 肩幅(mm)160 頭部長(mm)230 質量(g)1100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。 材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
1丁
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅が約28.5cmの収納口で現場の大きな木屑、ゴミなどもらくらく収まります。工事現場の「ちょっと」の休憩に、大人が座れる耐荷重120kgの頑丈仕様です。ほうきなどを収納できるフック付です。
用途現場掃除に。ゴミ収集のチリトリ、作業中の一休みに。 トラスコ品番828-9558 材質ポリプロピレン 質量(kg)1 モスグリーン 耐荷重120kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675 2018年トラスコ掲載ページ9 0214
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。コンパクトサイズで収納や持運びに便利です。パイプを取外して手箒としての使用もできます。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 幅×長さ(mm)180×610 仕様コンパル ガーデン・ハンディーホーキ トラスコ品番828-9554 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金、他 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
739 税込813
当日出荷

雪道のトラブルなどに備えて安心玄関や歩道の除雪作業に。
用途除雪作業に 全長(cm)約69 質量(g)870
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。 仕様鉄筋用 材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)出隅押さえ鏝
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。
用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。 寸法(mm)80×50 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)レンガ鏝
バケツでコンクリート・モルタル等をかき混ぜるのに適しています。
寸法(mm)300×140×120 質量(g)273 タイプ#2 刃長(mm)155 刃幅(mm)140 分類レンガ鏝
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼 長さ(mm)【鏝】128 幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ) 寸法(mm)128×55×82 質量(g)163 タイプ内丸面引鏝 柄長さ(mm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボツル首鏝
奥まった面戸・雀口などに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】45 幅(mm)【鏝】22 寸法(mm)225×120×25 質量(g)77 タイプ首鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)木鏝
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
寸法(mm)270×100×80 全長(mm)270 質量(g)248 タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カネミツ[コテ]黒柄 ミニ鏝
材質ステンレス 種別ステンレス 長さ(mm)120
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カネミツ[コテ]Hybrid塗付鏝
材質ステンレス 種別ステンレス
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄 全長(mm)220 質量(g)160 横幅(mm)92 丈(mm)96
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

宮谷製作所ビギナー柳刃鏝
細かな場所などの作業に最適です。手の入りくい場所の塗り付けに!
材質鉄、木柄
1本
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途ブロック間の塗り込みに。 タイプ#2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。 先幅(mm)305 爪長さ(mm)90 爪数12本
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm)1500 先幅(mm)480 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)350 爪数22本
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

3047 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm)508.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 質量(g)85 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 全長(mm)200 高さ(mm)86 タイプ元首 首高 刃長(mm)120 板厚(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途交換部品 全長(mm)725 幅(mm)125 材質柄部:樫 厚さ(mm)40 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用 幅(mm)215 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1205 質量(g)1020 奥行(mm)135
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2805 幅(mm)135 高さ(mm)60 質量(g)116 奥行(mm)182
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状丸形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2629 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)950 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。 幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸 P柄 かるーいゾーショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 種別丸型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

・商品サイズ:(約)幅65×長さ120cm。・オレンジ色のラッセル部分は耐寒性に優れたポリエチレン製。軽量で扱いやすく、低温下でも割れにくい丈夫な素材です。・除雪面にはエンボス加工を施しており、雪離れがよく、押し進める際の抵抗が少ない設計です。・柄とラッセル皿は着脱式で、収納や車載に便利な省スペース仕様。シーズンオフの保管にも最適です。・柄は従来品より短い軽量タイプで、取り回しがしやすく、女性や高齢者でも扱いやすい設計です。・ラッセル幅はワイド65cm。一度に広い面積の雪を押し出せるため、玄関前・駐車場・歩道などの広範囲除雪に向いています。
用途・玄関前・駐車場・アプローチなど広範囲の除雪。・軽い新雪~中程度の積雪をスピーディーに処理したいとき。・歩道や店舗前の広いスペースの雪押し。・”とにかく早く広い面積を片付けたい”家庭や事業所に最適。・着脱式なので、車に積んでおく携帯用としても便利 オレンジ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。 寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80 収納寸法(mm)約670 フック口幅(mm)53 最長寸法(mm)約2045
1本
17,680 税込19,448
欠品中

鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。 材質ステンレス 全長(mm)370 質量(g)280
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

皿部の左右に角度をつけたことにより、雪を斜めに捉えて除雪します。
幅(cm)バケット:74 高さ(cm)バケット:46
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アローライン工業本焼クシメ鏝10mm目
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 仕様ハードトランダム接着、【目】10mm 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所タフヌリ君270mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)270
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷