1,995件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370 トラスコ品番851-1095 質量(kg)2 高さ(mm)120 柄長さ(mm)1650 爪数15本
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番360-4659 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事 商品タイプ頭のみ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業 全長(mm)1800 先幅(mm)600 質量(kg)1.3 質量(g)1300 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 爪数14本 頭部高さ(mm)110
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

丸 P柄 かるーいゾーショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 種別丸型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様JIS規格品 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール A柄 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに 材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆) 全長(mm)1500
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。
用途農作業、清掃、災害等 材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP 質量(kg)1 モスグリーン 全長(cm)90
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)土羽たたき
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。 トラスコ品番125-1754 材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木) 長さ(mm)1300 幅(mm)【底板】370 厚さ(mm)【底板】5 全長(mm)1300 奥行(mm)【底板】300 爪長さ(mm)300 先幅(mm)370
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1340 質量(kg)1.9 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】290
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。 材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。 質量(g)245 タイプトロ舟用 刃幅(mm)約140 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110 本体サイズ(mm)255×140×105 こて部全長(mm)約155
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

通常に比べこての幅が狭く(スリム)設定しているので、負荷を与えやすい構造。板厚を0.3mmに設定しているので、ノロを伸ばしていく作業にも対応できる。タフロング接着で有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。 材質柄部:木材。刃部:ステンレス。 全長(mm)390 質量(g)328 タイプスリム 板厚(mm)0.3 本体サイズ(mm)390×90×60
1丁
3,798 税込4,178
3日以内出荷

【45.5cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のワイド雪かきヘッドです。万が一の故障の際に交換が可能です。幅が広いのでたくさんの雪を一度にすくえます。ポリカで軽量なため女性でも楽に使用していただけます。
用途除雪・雪かき 材質ポリカーボネート オレンジ
1箱(20個)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

用途土間作業等に 幅(mm)約90 全長(mm)約330 種類剣先型
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき 種別角形 材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
1本(1箱×10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
1セット(2台)ほか
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の幅広ブレードでスムーズに滑り除雪できます。ステンレスのシャベル縁で優れた耐久性。アスファルトの路面での作業にも強い。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途路面の雪かきに。 GARDENA ガルデナ 耐寒性 ショベル ブレード 幅広ブレード プラスチック製 雪 雪かき 材質高品質プラスチック、ステンレス 質量(kg)1.015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.5×11.2 耐寒性-40度まで
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:塩ビ、柄:木柄 板厚(mm)1 中首
1丁
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。 材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1丁
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石井超硬工具製作所イシイブルー300MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)300
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アローライン工業ステン土間鏝 0.3mm
エコ商品
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
板厚(mm)0.3 グリーン購入法適合
1丁
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール 質量(kg)約5.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。 タイヤサイズ(mm)約Φ165
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80 収納時寸法(mm)435 フック寸法(mm)(幅)54.33 最長寸法(mm)1025
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

浅野木工所本樫 長桂荷鉤
一つずつ職人の手づくりで製作された荷鉤です。刺さりやすく抜けやすい、使いやすい角度に仕上げています。魚市場・青果市場・花市場などでの荷役作業をスムーズにします。
用途市場などでの荷役作業に。 材質鉄、柄/樫 頭部寸法(mm)8×10角×65
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浅野木工所本樫 ノンコ
市場などで大きな荷物や大型の魚を引き寄せたり、荷役作業に便利です。
用途市場などでの荷役作業に。 頭部寸法(mm)8×10角×70
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。 材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン 質量(g)約620 刃先形状差し込み型 幅W×全長(mm)370×820
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

キャスター付で新雪や軽いサラサラとした雪を効率よく除雪作業ができます。ワンタッチで高さ調節でき作業負担を軽減します。(4段階切替式)
用途玄関・駐車場周りの雪除けに。 トラスコ品番819-3292 材質先端:鉄、皿:ABS樹脂、柄:アルミ合金(塗装)、塩化ビニール 幅(mm)660 全長(mm)1200~1500 皿:ブラック 高さ(mm)1200~1500 奥行(mm)320 幅(cm)約66 全長(cm)約120~150(伸縮式) グリップ部(mm)幅:440 刃先幅寸法(mm)660 刃先長(mm)335
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm)800 質量(g)900 刃先幅寸法(mm)140
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

トラスコ品番495-7148 材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ 厚さ(mm)ダンプ部:160 全長(mm)1200 深さ(mm)本体160 刃先幅寸法(mm)480 刃先長(mm)610
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #5
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。 トラスコ品番237-6023 材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木 幅(mm)コテ:109 全長(mm)125 刃幅(mm)225 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)全長130 こて部全長(mm)126
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
用途除雪作業に。 種別角型 材質ポリカーボネイト 質量(g)1150 頭部寸法(mm)375×423 柄長さ(mm)1190
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。 。軽量グラスファイバー柄。 。皿が大きいタイプ。
用途除雪作業に。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷