17ページ目: 土木建築関連

土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
1,995件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式) 浅野木工所クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式)浅野木工所
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
用途除雪作業に。種別角型材質ポリカーボネイト質量(g)1150頭部寸法(mm)375×423柄長さ(mm)1190
玉付ガーデンレーキ 木柄付 浅香工業玉付ガーデンレーキ 木柄付浅香工業
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。全長(mm)1650質量(kg)0.9柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)450爪数18本先幅(mm)最小/210、最大/460
販売用木製レーキ用替板 浅香工業販売用木製レーキ用替板浅香工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
アルミ替板レーキ用替板 550 浅香工業アルミ替板レーキ用替板 550浅香工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。材質アルミ寸法(mm)約73×550質量(kg)約0.6
金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共金象印
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO底面ステンレス アスファルトタンパ5KGTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
PCブロック積型 E-ValuePCブロック積型E-Value(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。 ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
用途ブロック積み用型。仕様10cm巾ブロック用材質プラスチックブルー
モッコン鏝 緑長(ミドリカネチョウ)モッコン鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
2サイズに対応するモッコン鏝です。 異なる2サイズの組み合わせです。
用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め用モッコン鏝。寸法(mm)26×30
タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ宮谷製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。
用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに厚さ(mm)0.2
ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)頭のみ 宮谷製作所ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)頭のみ宮谷製作所
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90材質柄付口:鉄
ステンホームジョレン1200パイプ柄 ドウカンステンホームジョレン1200パイプ柄ドウカン
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに全長(mm)1220刃長(mm)145質量(g)660
ぴったり溝ジョレン 千吉ぴったり溝ジョレン千吉
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)材質(パイプ)幅(mm)約130
路面清掃用デルタスクレーパー(伸縮式) アイデア・サポート路面清掃用デルタスクレーパー(伸縮式)アイデア・サポート
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。 飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。 一度でスコップ3回分! 幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。 ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。 ワンタッチで伸縮自在! 最短110cmから最長163cmまで、ワンタッチで自由に長さを調節できます。
長さ(mm)1050~1630先幅(mm)600質量(g)1400材質(本体)アルミ製材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
舗装用五角タンパ アイデア・サポート舗装用五角タンパアイデア・サポート
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34厚さ(mm)底板:9タイプ不等辺五角形材質鉄製
シモダトンボデルタ枯山水 小 アイデア・サポートシモダトンボデルタ枯山水 小アイデア・サポート
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620先幅(mm)ブレード:610高さ(mm)ブレード:98サイズ刃数11枚刃質量(kg)約2.1材質(本体)アルミ製材質(ブレード)ステンレス製
シモダトンボ 専用引板 スチール製60cm アイデア・サポートシモダトンボ 専用引板 スチール製60cmアイデア・サポート
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20厚さ(mm)1.6(アングル形状)材質鉄製質量(g)約580
シモダトンボ(固定式)木製60cm アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製60cmアイデア・サポート
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655先幅(mm)600質量(g)約1200材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)
シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)アルミ製60cm アイデア・サポートシモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)アルミ製60cmアイデア・サポート
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880先幅(mm)600質量(g)約1200材質(本体)アルミ製材質引板:アルミ製
目地用ゴムコテ 嘉彦目地用ゴムコテ嘉彦
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴムが頭部分を覆っているので錆止めになります。
用途タイル工事等の目地材施工に材質ゴム全長(mm)210質量(g)195
APショベル 金象PROLINEAPショベル金象PROLINE
3,998税込4,398
1本
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
バチツル柄 金象PROLINEバチツル柄金象PROLINE
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫全長(mm)900頭部寸法(mm)58×35手元寸法(mm)36×28商品タイプ柄のみ
アスファルト平レーキ 金象PROLINEアスファルト平レーキ金象PROLINE
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業全長(mm)1750板厚(mm)2頭部幅(mm)600頭部高さ(mm)47
ステンレス仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ステンレス仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。
用途仕上塗用。材質コテ板:ステンレス、柄:木
仕上鏝プチ 仕上 緑長(ミドリカネチョウ)仕上鏝プチ 仕上緑長(ミドリカネチョウ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途左官作業や造園作業で細かい仕上げ用。材質コテ板:ステンレス、柄:木サイズ(mm)120
安来鋼油焼仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)安来鋼油焼仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途仕上げ塗り用。仕様油焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕上鏝 iHelp仕上鏝iHelp
459税込505
1個
当日出荷
一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。 鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
用途モルタル塗り仕上げ作業に。材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木厚さ(mm)鏝:1
木柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS木柄園芸ショベルGARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコΦ110x500mm ガラ袋自立スタンドエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)OD質量(g)310アズワン品番64-2302-41
ステンレスコテ 丸角 Kubalaステンレスコテ 丸角Kubala
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。 2か所は丸角仕様です。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6044材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)312こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-95元幅(mm)130
ワイドスノーラッセル MROCATワイドスノーラッセルMROCAT
17,980税込19,778
1セット(6本)
4日以内出荷
人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。
用途除雪作業に。種別角形材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC質量(kg)約1.6 (1本)寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
ビッグパワー 油焼角鏝 五百蔵製作所ビッグパワー 油焼角鏝五百蔵製作所
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
【一段目の背金】:充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!【二段目の背板】:作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!ビルやマンション工事、モルタル補修作業に最適。そのほか、力を加えた塗り付け作業に。歪みが出にくく丈夫です。
用途ビル、マンション工事に最適。モルタル補修作業に。板厚(mm)0.5
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚 宮谷製作所ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚宮谷製作所
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目5mm目 宮谷製作所ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目5mm目宮谷製作所
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:5
平目地コテ 嘉彦平目地コテ嘉彦
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。全長(mm)200
薄手ゴム鏝 緑 替ゴム 東京西勘薄手ゴム鏝 緑 替ゴム東京西勘
439税込483
1個
当日出荷
ゴムコテ用替ゴム
用途タイル工事等の目地材施工に全長(mm)210質量(g)32ゴム厚(mm)6
エンバル鏝 東京西勘エンバル鏝東京西勘
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水道工事等、円を張る作業に適しています。曲面仕上げに最適。
用途円を張る作業に材質
半焼 中塗鏝 山ウ半焼 中塗鏝山ウ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
半焼タイプでモルタル等がよく伸びるように硬度を抑え熱処理をし、鏝に粘りがあります。
用途荒壁・外壁・土間施工作業に。
ステン土カキ 14本爪アメリカレーキ OWLステン土カキ 14本爪アメリカレーキOWL
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
爪はサビに強いステンレス製の14本爪です。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560先幅(mm)360質量(g)1100
ステン左官鍬 角利ステン左官鍬角利(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。材質鍬部:ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0055
プラスチック鏝 剣先 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 剣先赤長(アカカネチョウ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。 広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ剣先鏝
土木建築関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら