シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
高さ(mm)67
板厚(mm)0.2
材質(柄部)中首
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。
板厚(mm)0.3
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。
板厚(mm)0.3
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)120
高さ(mm)55
質量(g)65
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)60
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。
材質コテ板:プラスチック 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)60
板厚(mm)1.0
寸法・規格(mm)180
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。
用途センイ壁の仕上塗作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)80
優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
全長(mm)970
色メタリックブルー
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
トラスコ品番387-2645
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼
質量(kg)2.1
板厚(mm)1.6
先端長(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)1070
質量(kg)10.5
トラスコ品番254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!
アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番254-9417
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)255×300
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・商品サイズ:(約)幅35×長さ118cm。・黄色いスコップ皿は耐寒性に優れたポリエチレン製。軽くて扱いやすく、寒冷地でも割れにくい素材を使用しています。・皿部分にはエンボス加工が施されており、雪が付きにくく、作業中の雪離れが良い仕様になっています。・先端の黒色部分は摩耗に強い補強エッジを採用し、硬めの雪にも滑り込みやすい構造です。・柄とスコップ皿は着脱式で、収納や車載がしやすい省スペースデザイン。携帯用としても便利です。・ハンドルは握りやすい形状で、軽い力でも雪を押しやすく、女性や高齢者でも使いやすい設計です。
用途・玄関・駐車場・歩道など、日常的な積雪除去に。・車の周りの雪どかし、スタック対策。・アパートやマンションなど共同スペースの簡易除雪。・軽量のため、車に乗せておく携帯用スコップとしても最適。・新雪、ふわっとした雪、中程度の積雪に特に便利
色イエロー
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅55×長さ121cm。・黄色いラッセル部分は耐寒性に優れたポリエチレン製。軽量で扱いやすく、冬場でも割れにくい素材です。・除雪面にはエンボス加工を施しており、雪離れが良く、押し進める際の抵抗が少ない設計です。・柄とラッセル皿は着脱式で、コンパクトに収納でき、車載用にも最適です。・柄は従来品より短い仕様で取り回しがしやすく、女性や高齢者でも扱いやすい軽量タイプです。・押して使うラッセルタイプのため、広い面をスピーディーに除雪できます。
用途・玄関前・アプローチ・歩道などの広い面を効率的に除雪。・軽い新雪、中程度の積雪を一気に押し出したいとき。・車の周りや駐車場など、短時間で除雪したい場面。・家庭用のメイン除雪具として、またサブとしても活躍。・コンパクトにしまえるため、車載用の除雪ツールにも便利
色イエロー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
用途モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など
幅(mm)【鏝】120
厚さ(mm)25
軽くてすべり良いので押し引きがラク。土間ならしに最適
材質先端/アルミ、柄/スチールパイプ、金具/鉄
全長(cm)140
一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。一輪車を傷つけにくい先端丸加工。ステンレス製でさびにも強い。安心の日本製。
用途広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。
材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木
幅(mm)鏝:約145
寸法(mm)300×147×120
全長(mm)鏝:約160
刃厚(mm)1
柄長さ(mm)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
雪かき用スコップ、先端はステンレスで強度アップ。
用途雪対策 除雪 雪かき スコップ
材質ヘッド/PP・先端ステンレス、柄/木、グリップ/PP
幅(cm)約35
全長(cm)約115
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!
全長(mm)1370
質量(g)1540
頭部長(mm)320
全質量(g)330
肩幅(mm)470
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【着脱式】【Φ32】着脱式のスコップ棒です。Φ32対応のアイリスオーヤマ除雪用品に組み合わせてお使いいただけます。
用途除雪・雪かき
材質取っ手:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管
色オレンジ/ ブラック
1箱(20本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途刈り取った芝生や葉の収集作業
材質ステンレス製で錆びにくい
色シルバー
材質(本体)ステンレス
刃長(mm)約75
爪数7本爪
最短寸法(mm)750
最長寸法(mm)1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。 使用中にガタついたり、抜けたりする心配はありません。爪はステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 手に吸い付き易いゴムグリップを採用してますので、手袋した常態でも滑りにくいですので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
グリーン購入法適合
SPGモルタルガン用のパッキンセットです。SPGモルタルガン専用の交換用パッキンです。
用途モルタルガン用交換部品。
仕様SPGモルタルガン用
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
土木建築関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。